automatyka domowa i przemysłowa

PF-451

Przełącznik faz PF-451

PF-451 automatyczny przełącznik faz do ciągłości zasilania

Przełącznik faz PF-451

Dlaczego warto wybrać PF-451?

Zasilanie 3×230 V+N

Wyjście jednofazowe 230 V AC

Obciążenie bezpośrednie do 16 A

Współpraca z trzema stycznikami

Regulowany dolny próg napięcia

Regulowany górny próg napięcia

Czas przełączenia 0,5–0,8 s

Montaż na szynie TH-35

Pobór mocy do 1 W

PF-451 kontroluje napięcia trzech faz i kieruje na wyjście tę, która ma prawidłowe parametry. Brak fazy priorytetowej zwiększa elastyczność działania, ponieważ urządzenie nie trzyma się jednej wybranej linii, lecz reaguje na aktualny stan zasilania. To istotna przewaga w instalacjach, gdzie liczy się ciągłość pracy odbiornika jednofazowego i skuteczna ochrona przed zanikiem fazy.

Urządzenie pozwala ustawić dolny próg przełączenia w zakresie 150–210 V oraz górny próg w zakresie 230–260 V. Dzięki temu instalator może dopasować pracę przełącznika do parametrów instalacji i wymagań odbiornika. Regulacja progów zwiększa kontrolę nad jakością zasilania i ogranicza ryzyko pracy urządzeń przy zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciu.

PF-451 może zasilać obwód jednofazowy bezpośrednio przy obciążeniu do 16 A albo sterować trzema stycznikami w układach o większym obciążeniu. Takie rozwiązanie ułatwia zastosowanie jednego typu urządzenia zarówno w mniejszych rozdzielnicach, jak i w bardziej rozbudowanych układach automatyki zabezpieczającej zasilanie.
Przełącznik faz PF-451 Przełącznik faz PF-451 Przełącznik faz PF-451
Do rozdzielnic

Do rozdzielnic

Kompaktowy moduł do montażu na szynie TH-35.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy urządzenia nie przekracza 1 W.

Szeroki zakres pracy

Szeroki zakres pracy

Pracuje w temperaturze od -25 do 50°C.

PF-451 – wizualizacja urządzenia

Przełącznik faz PF-451

Poznaj inne zalety PF-451

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 5 modułów, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na froncie znajdują się opisane zaciski śrubowe do podłączenia torów L1, L2, L3, N, T1, T2, T3 oraz Uk.

Widoczne diody LED informują o zasilaniu oraz o fazie aktualnie załączonej na wyjściu urządzenia.

Na panelu dostępne są regulacje służące do ustawienia dolnego i górnego progu napięciowego zadziałania.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do montażu na standardowej szynie TH-35 w rozdzielnicy lub szafie sterowniczej.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - PF-431 Automatyczny przełącznik faz. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Nie
Liczba styków rozwiernych
3
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
165-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0,8 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,3 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,3 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
165-280 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F