automatyka domowa i przemysłowa

PF-452

Przełącznik faz PF-452

Automatyczny przełącznik faz PF-452 do ciągłości zasilania obwodów dwufazowych

Przełącznik faz PF-452

Dlaczego warto wybrać PF-452?

Automatyczne przełączanie sprawnych faz

Wyjście 400 V AC

Tryb 2×230 V AC

Prąd obciążenia 16 A

Regulowane progi napięciowe

Czas przełączania 0,5–0,8 s

Funkcja sterownika priorytetowego

Współpraca z agregatami

Montaż na szynie TH-35

PF-452 stale kontroluje wartości napięć w trzech fazach zasilających i kieruje na wyjścia dwie fazy o prawidłowych parametrach. Po spadku parametrów jednej fazy urządzenie automatycznie przełącza zasilanie na kolejną sprawną fazę, wspierając ciągłość pracy odbiorników i zwiększając bezpieczeństwo instalacji.

Urządzenie może pracować z wyjściem napięcia międzyfazowego 400 V AC albo jako układ z napięciami fazowymi 2×230 V AC. Taka konfiguracja pozwala dopasować przełącznik do różnych typów obwodów odbiorczych, od instalacji technicznych po układy z odbiornikami jednofazowymi i dwufazowymi.

Funkcja sterownika priorytetowego umożliwia utrzymanie zasilania najważniejszych odbiorników przy dostępności przynajmniej jednej poprawnej fazy. Odbiorniki drugorzędne mogą zostać odłączone do czasu powrotu odpowiednich warunków zasilania, co pomaga racjonalnie zarządzać obciążeniem w sytuacjach awaryjnych.
Przełącznik faz PF-452 Przełącznik faz PF-452 Przełącznik faz PF-452
Automatyczna ochrona

Automatyczna ochrona

Wspiera ciągłość zasilania przy zaniku lub spadku parametrów fazy.

Elastyczne zastosowanie

Elastyczne zastosowanie

Obsługuje układy 400 V AC oraz 2×230 V AC.

Rozdzielnicowy montaż

Rozdzielnicowy montaż

Modułowa konstrukcja pasuje do standardowych szyn TH-35.

PF-452 – wizualizacja urządzenia

Przełącznik faz PF-452

Poznaj inne zalety PF-452

Urządzenie ma modułową obudowę rozdzielnicową o szerokości 5 modułów, przeznaczoną do zabudowy w szafie lub rozdzielnicy elektrycznej.

Konstrukcja obudowy umożliwia montaż na standardowej szynie TH-35, co ułatwia instalację razem z aparaturą modułową.

Na froncie urządzenia dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilających, wyjściowych oraz obwodów sterujących.

Widoczne diody LED informują o zasilaniu, wybranych fazach oraz stanie wyjść, ułatwiając bieżącą diagnostykę pracy urządzenia.

Na panelu dostępne są regulacje związane z progami zadziałania i czasem działania, pozwalające dopasować parametry pracy do instalacji.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - PF-431 Automatyczny przełącznik faz. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Nie
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,8 s
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
165-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0,8 s
Liczba styków rozwiernych
3
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
165-280 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F