automatyka domowa i przemysłowa

PO-415

Przekaźnik czasowy PO-415

Przekaźnik czasowy PO-415 z opóźnionym odpadaniem

Przekaźnik czasowy PO-415

Dlaczego warto wybrać PO-415?

Opóźnione odpadanie styku

Zasilanie 230 V AC

Zakres czasu 1–15 minut

Przekaźnik 1 × NO/NC

Obciążenie do 10 A

Sygnalizacja LED zasilania

Sygnalizacja LED stanu styku

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

PO-415 utrzymuje załączenie sterowanego obwodu po zaniku napięcia sterującego. Pozwala to automatycznie wydłużyć pracę urządzenia, na przykład wentylatora uruchamianego razem z oświetleniem, bez konieczności dodatkowej obsługi przez użytkownika.

Czas podtrzymania można nastawić lokalnie w zakresie 1–15 minut. Umożliwia to dopasowanie działania układu do konkretnego pomieszczenia lub procesu, zwiększając komfort, porządek pracy instalacji i efektywność sterowania.

Zielona dioda LED sygnalizuje zasilanie przekaźnika, a czerwona informuje o stanie styku. Takie rozwiązanie ułatwia kontrolę poprawności podłączenia, szybkie uruchomienie oraz bieżące monitorowanie pracy układu w rozdzielnicy.
Przekaźnik czasowy PO-415 Przekaźnik czasowy PO-415 Przekaźnik czasowy PO-415
Sterowanie czasowe

Sterowanie czasowe

Automatyzuje wyłączenie odbiornika po zadanym czasie.

Instalacja rozdzielcza

Instalacja rozdzielcza

Przystosowany do montażu na szynie DIN.

Sygnalizacja pracy

Sygnalizacja pracy

Diody LED wspierają kontrolę stanu urządzenia.

PO-415 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PO-415

Poznaj inne zalety PO-415

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Widoczny zaczep montażowy umożliwia instalację przekaźnika na standardowej szynie TH-35 w szafie lub skrzynce rozdzielczej.

Na froncie obudowy znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz obwodu sterowanego odbiornika.

Na obudowie umieszczono regulację czasu podtrzymania, pozwalającą ustawić wartość w zakresie przewidzianym dla urządzenia.

Widoczne diody LED informują o obecności zasilania oraz stanie styku, ułatwiając obserwację pracy przekaźnika.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki elektromagnetyczne na szynę DIN - zasada działania, przeznaczenie. PK-3P, PK-4PR, PK-4PZ — Zobacz także nasze inne urządzenie

Moduły przekaźnikowe (przekaźniki interfejsowe) - przegląd oferty F&F — Zobacz także nasze inne urządzenie

Styki pomocnicze w stycznikach - rozszerzenie funkcjonalności stycznika — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Tak
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
1-900 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195-253 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195-253 V
Prąd znamionowy
16 A
Maksymalny prąd załączania
16 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Prąd znamionowy
16 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

PO-415-1-60S
PO-415-1-60S
PO-415-24V-1-60S
PO-415-24V-1-60S

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F