automatyka domowa i przemysłowa

PSA-263

Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-263

Przełącznik sieć-agregat 63 A na szynę DIN

Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-263

Dlaczego warto wybrać PSA-263?

Prąd znamionowy 63 A

Napięcie 230/400 V AC

Program przełączeń 1-0-2

Dwubiegunowa konstrukcja 2P

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 2 moduły

Zaciski śrubowe do 16 mm²

Praca od -20 do 50°C

Stopień ochrony IP20

Program 1-0-2 pozwala ręcznie przełączyć instalację pomiędzy zasilaniem z sieci i agregatu albo całkowicie odłączyć obwód. Takie rozwiązanie zwiększa kontrolę nad instalacją podczas pracy z rezerwowym źródłem energii i ułatwia obsługę układów zasilania awaryjnego.

Wbudowane zabezpieczenie mechaniczne zapobiega jednoczesnemu włączeniu obu źródeł zasilania oraz natychmiastowemu przełączeniu jednej linii na drugą bez przejścia przez pozycję 0. Ogranicza to ryzyko błędnej obsługi i podnosi bezpieczeństwo eksploatacji rozdzielnicy.

Obudowa o szerokości 2 modułów jest przystosowana do montażu na szynie TH-35, co ułatwia integrację z typowymi tablicami rozdzielczymi. Kompaktowa forma pozwala stosować przełącznik w instalacjach domowych i obiektowych bez potrzeby rozbudowanej zabudowy.
Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-263 Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-263 Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-263
Ręczna obsługa

Ręczna obsługa

Proste przełączanie źródła zasilania bez układów automatycznych.

Trwała konstrukcja

Trwała konstrukcja

Wytrzymałość mechaniczna wynosi 100 000 cykli pracy.

Modułowa konstrukcja

Modułowa konstrukcja

Łatwy montaż w standardowych tablicach rozdzielczych.

PSA-263 – wizualizacja urządzenia

Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-263

Poznaj inne zalety PSA-263

Widoczna obudowa modułowa ma szerokość 2 modułów, czyli 35 mm, i jest przeznaczona do zabudowy w rozdzielnicy.

Na froncie znajduje się ręczna dźwignia umożliwiająca wybór jednej z pozycji pracy przełącznika.

Na panelu frontowym widoczne są oznaczenia programu przełączeń, które ułatwiają rozpoznanie aktualnie wybranego stanu.

Urządzenie posiada widoczne zaciski śrubowe do podłączenia przewodów instalacyjnych w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy wskazuje na montaż na standardowej szynie TH-35 stosowanej w tablicach elektrycznych.

Materiały dodatkowe

PSR-463-AUTO - Przełącznik zasilania: sieć-agregat (1-0-2) — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2025 // PSR-463-AUTO. Przełączniki sieć-agregat (PSR; PSA) — Zobacz także nasze inne urządzenie

PSR 463 AUTO - automatyczny przełącznik sieć - agregat — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Przełącznik
Liczba biegunów
2
Z pozycją 0
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do montażu na płycie
Nie
Do montażu tablicowego
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0 kW
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
0 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F