automatyka domowa i przemysłowa

PSA-463

Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-463

Przełącznik sieć-agregat 63 A 4P

Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-463

Dlaczego warto wybrać PSA-463?

4-biegunowe przełączanie L1, L2, L3, N

Program przełączeń 1-0-2

Prąd znamionowy do 63 A

Napięcie 230/400 V AC

Montaż na szynie TH-35

Zaciski śrubowe do 16 mm²

Wytrzymałość mechaniczna 100 000 cykli

Zakres pracy -20÷50°C

Stopień ochrony IP20

Program 1-0-2 pozwala wybrać zasilanie z sieci lub agregatu albo całkowicie rozłączyć obwód. Rozwiązanie ułatwia obsługę instalacji rezerwowych i ogranicza ryzyko błędnego przełączenia w rozdzielnicy.

Wbudowane zabezpieczenie zapobiega jednoczesnemu włączeniu obu źródeł zasilania. Wymuszenie przejścia przez pozycję 0 zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i chroni instalację przed niepożądanym połączeniem linii.

Styki główne L1, L2, L3 oraz N są załączane i wyłączane równocześnie. Dzięki temu przełącznik zapewnia spójne sterowanie obwodem trójfazowym z przewodem neutralnym w instalacjach 230/400 V AC.
Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-463 Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-463 Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-463
Modułowa konstrukcja

Modułowa konstrukcja

Łatwy montaż w standardowych tablicach rozdzielczych.

Wysoka trwałość

Wysoka trwałość

Parametry cykli pracy wspierają długą eksploatację.

Ręczna kontrola

Ręczna kontrola

Użytkownik sam wybiera aktywne źródło zasilania.

PSA-463 – wizualizacja urządzenia

Przełącznik modułowy sieć - agregat PSA-463

Poznaj inne zalety PSA-463

Kompaktowa obudowa o szerokości 4 modułów, czyli 70 mm, przeznaczona do montażu w rozdzielnicy.

Na froncie znajduje się widoczny przełącznik ręczny umożliwiający wybór pozycji 1, 0 lub 2.

Widoczne przyłącza śrubowe pozwalają podłączyć przewody o przekrojach zgodnych z parametrami urządzenia.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH-35.

Na urządzeniu widoczne są oznaczenia torów i pozycji przełączeń, ułatwiające prawidłową identyfikację podczas montażu.

Materiały dodatkowe

PSR-463-AUTO - Przełącznik zasilania: sieć-agregat (1-0-2) — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2025 // PSR-463-AUTO. Przełączniki sieć-agregat (PSR; PSA) — Zobacz także nasze inne urządzenie

PSR 463 AUTO - automatyczny przełącznik sieć - agregat — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Przełącznik
Liczba biegunów
4
Z pozycją 0
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do montażu na płycie
Nie
Do montażu tablicowego
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0 kW
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
0 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F