automatyka domowa i przemysłowa

STP-541

Sterownik czasowy STP-541

Sterownik czasowy STP-541 do pracy PRAWO-LEWO

Sterownik czasowy STP-541

Dlaczego warto wybrać STP-541?

Zasilanie 24÷264 V AC/DC

Dwa przekaźniki wykonawcze

Obciążenie 2 × 16 A

Styki 2 × NO/NC

Cztery nastawy czasowe

Dokładność nastawy 1 s

Do 999999 cykli

Montaż na szynie TH-35

Temperatura pracy -20÷50°C

Sterownik realizuje naprzemienne załączanie dwóch odbiorników w zaprogramowanej sekwencji, z czasowymi przerwami między przełączeniami. To rozwiązanie szczególnie przydatne w układach stycznikowych i procesach technologicznych wymagających kontroli kierunku, kolejności oraz bezpiecznego odstępu czasowego między stanami pracy.

Nastawy t1, t2, t3 i t4 umożliwiają precyzyjne zdefiniowanie pełnego cyklu pracy, obejmującego załączenia oraz przerwy. Zakres od 1 sekundy do 99 godzin, 59 minut i 59 sekund pozwala zastosować sterownik zarówno w krótkich sekwencjach maszynowych, jak i w dłuższych procesach automatyki przemysłowej.

Urządzenie pozwala zaprogramować liczbę powtórzeń od 1 do 999999 albo uruchomić cykl nieskończony. Dzięki temu STP-541 może obsługiwać procesy jednorazowe, serie produkcyjne oraz aplikacje wymagające ciągłej, powtarzalnej pracy bez ręcznego restartowania sekwencji.
Sterownik czasowy STP-541 Sterownik czasowy STP-541 Sterownik czasowy STP-541
Programowalny

Programowalny

Umożliwia ustawienie czasów pracy i liczby cykli.

Przemysłowy

Przemysłowy

Przeznaczony do sterowania procesami technologicznymi.

Kompaktowy

Kompaktowy

Zajmuje 2 moduły w rozdzielnicy.

STP-541 – wizualizacja urządzenia

Sterownik czasowy STP-541

Poznaj inne zalety STP-541

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy lub szafie sterowniczej.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz obwodów wykonawczych, przeznaczone do przewodów instalacyjnych.

Front urządzenia wyposażono w wyświetlacz prezentujący czas, liczbę cykli oraz wskazania związane ze stanem pracy sterownika.

Na panelu przednim widoczne są przyciski PROG, OK, + i -, służące do ustawiania czasów oraz liczby cykli.

Na froncie znajduje się przycisk RESTART, przeznaczony do zerowania procesora bez kasowania zapisanych nastaw czasowych.

Materiały dodatkowe

Styczniki elektromagnetyczne - zasada działania, styczniki ze sterowaniem ręcznym ST25-20M, ST25-20 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Styki pomocnicze w stycznikach - rozszerzenie funkcjonalności stycznika — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - ST - Stycznik, zastosowanie i montaż stycznika modułowego — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Tak
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
1-360000 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24-264 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
2
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24-264 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24-264 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24-264 V
Napięcie pracy dla DC
24-264 V
Prąd znamionowy
16 A
Maksymalny prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
16 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F