automatyka domowa i przemysłowa

STR-1

Sterownik rolet STR-1

Dopuszkowy sterownik rolet STR-1

Sterownik rolet STR-1

Dlaczego warto wybrać STR-1?

Zasilanie 230 V AC

Silnik jednofazowy 230 V AC

Sterowanie lokalne dwuprzyciskowe

Sterowanie centralne dwuprzyciskowe

Sygnał sterujący L lub N

Programowany czas do 10 minut

Montaż w puszce Ø60

Pobór mocy 1 W

Temperatura pracy -25 do 50°C

STR-1 może obsługiwać jedną roletę jako niezależny sterownik lub pracować w grupie sterowników z wejściem centralnym. Pozwala to wygodnie zarządzać pojedynczymi osłonami oraz całymi strefami rolet z jednego miejsca, bez rezygnacji z lokalnej kontroli przy każdym oknie.

Czas załączenia można ustawić w zakresie od 0 sekund do 10 minut, dopasowując pracę przekaźnika do konkretnego napędu i długości ruchu rolety. Umożliwia to automatyczne wykonanie pełnego podniesienia lub opuszczenia oraz ogranicza konieczność ręcznego przytrzymywania przycisku.

Podczas ruchu rolety użytkownik może zatrzymać ją przyciskiem sterowania lokalnego, uzyskując częściowe otwarcie lub zamknięcie. Funkcja zwiększa komfort korzystania z osłon, pozwalając precyzyjniej regulować dostęp światła, prywatność i zacienienie pomieszczenia.
Sterownik rolet STR-1 Sterownik rolet STR-1 Sterownik rolet STR-1
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Moduł mieści się w standardowej puszce podtynkowej Ø60.

Niski pobór energii

Niski pobór energii

Pobór mocy wynosi 1 W podczas pracy urządzenia.

Praca w grupie

Praca w grupie

Sterowniki można łączyć w układ centralnego sterowania roletami.

STR-1 – wizualizacja urządzenia

Sterownik rolet STR-1

Poznaj inne zalety STR-1

Urządzenie ma kompaktową, okrągłą obudowę przeznaczoną do montażu w puszce podtynkowej Ø60. Po instalacji moduł jest ukryty za osprzętem lub w puszce instalacyjnej.

Na zewnątrz sterownika widoczne są przewody przyłącza zasilającego do podłączenia zasilania oraz wyjść silnika rolety, zgodnie z opisem zacisków w instrukcji.

Sterownik posiada widoczne przewody sygnałowe przeznaczone do podłączenia przycisków sterowania lokalnego i centralnego w kierunkach góra oraz dół.

Na obudowie znajduje się zielona dioda LED U, która sygnalizuje obecność zasilania oraz pracę w trybie programowania czasu załączenia.

Widoczny przycisk Prog służy do uruchomienia i zakończenia procedury programowania czasu pracy silnika rolety.

Materiały dodatkowe

F&F - sterowanie roletami i żaluzjami - przegląd oferty sterowników STR + czujniki wiatru i deszczu — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterowanie roletami dom inteligentny — Zobacz także nasze inne urządzenie

F&Wave - Radiowe sterowanie roletami - radiowy sterownik do rolet FW-STR1P — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Maksymalna moc łączeniowa
320 W
Napięcie znamionowe
230 V
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Min. głębokość puszki montażowej
20 mm
Kolor
Szary
Autonomia / rezerwa chodu
6E-08 h
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F