automatyka domowa i przemysłowa

STR-2

Sterownik rolet dopuszkowy STR-2

Dopuszkowy sterownik rolet STR-2 230 V

Sterownik rolet dopuszkowy STR-2

Dlaczego warto wybrać STR-2?

Zasilanie 230 V AC

Silnik jednofazowy 230 V AC

Sterowanie lokalne jednoprzyciskowe

Sterowanie centralne dwuprzyciskowe

Sygnał sterujący L lub N

Programowany czas do 10 minut

Obciążenie AC-3 do 1,5 A

Montaż w puszce Ø60

Temperatura pracy -25÷50 °C

STR-2 umożliwia obsługę pojedynczej rolety z przycisku lokalnego oraz sterowanie grupą rolet z przycisków centralnych. Dzięki temu sprawdza się zarówno w prostych instalacjach domowych, jak i w bardziej rozbudowanych układach automatyki budynkowej, gdzie potrzebne jest jednoczesne otwieranie lub zamykanie wielu osłon.

Użytkownik może zaprogramować czas załączenia silnika w zakresie od 0 sekund do 10 minut. Pozwala to dopasować działanie sterownika do konkretnej rolety lub bramy, uzyskać pełne podniesienie albo opuszczenie oraz ograniczyć konieczność ręcznej kontroli czasu pracy napędu.

Obudowa przystosowana do puszki podtynkowej Ø60 pozwala umieścić sterownik bezpośrednio za osprzętem instalacyjnym. Takie rozwiązanie upraszcza modernizację istniejącej instalacji, ogranicza widoczność elementów automatyki i pozwala zachować estetykę pomieszczenia.
Sterownik rolet dopuszkowy STR-2 Sterownik rolet dopuszkowy STR-2 Sterownik rolet dopuszkowy STR-2
Dyskretna instalacja

Dyskretna instalacja

Montaż w puszce pozwala ukryć moduł za osprzętem.

Wygodna obsługa

Wygodna obsługa

Jeden przycisk lokalny steruje ruchem i zatrzymaniem rolety.

Praca grupowa

Praca grupowa

Sterowniki można łączyć w układ centralnego sterowania roletami.

STR-2 – wizualizacja urządzenia

Sterownik rolet dopuszkowy STR-2

Poznaj inne zalety STR-2

Kompaktowa, okrągła forma obudowy jest przystosowana do umieszczenia w standardowej puszce podtynkowej Ø60.

Na zewnątrz obudowy widoczne są przewody przeznaczone do podłączenia wejść sterowania lokalnego i centralnego.

Urządzenie posiada wyprowadzenia przewodowe do podłączenia zasilania oraz obwodu sterowanego silnika rolety.

Widoczna dioda LED sygnalizuje zasilanie urządzenia oraz stan programowania czasu załączenia.

Na obudowie znajduje się przycisk Prog, służący do ustawiania czasu pracy sterownika.

Materiały dodatkowe

F&F - sterowanie roletami i żaluzjami - przegląd oferty sterowników STR + czujniki wiatru i deszczu — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterowanie roletami dom inteligentny — Zobacz także nasze inne urządzenie

F&Wave - Radiowe sterowanie roletami - radiowy sterownik do rolet FW-STR1P — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Maksymalna moc łączeniowa
320 W
Napięcie znamionowe
230 V
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Min. głębokość puszki montażowej
20 mm
Kolor
Szary
Autonomia / rezerwa chodu
7E-08 h
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F