automatyka domowa i przemysłowa

STR-21

Sterownik do rolet STR-21

Sterownik rolet STR-21 do sterowania lokalnego i centralnego

Sterownik do rolet STR-21

Dlaczego warto wybrać STR-21?

Zasilanie 230 V AC

Silnik jednofazowy 230 V AC

Sterowanie lokalne dwuprzyciskowe

Sterowanie centralne dwuprzyciskowe

Sygnał sterujący L lub N

Programowany czas do 10 minut

Montaż natynkowy lub kaseta rolety

Zaciski śrubowe 4,0 mm²

Temperatura pracy -25÷50 °C

STR-21 może działać jako niezależny sterownik jednej rolety albo jako element większego układu centralnego. Po połączeniu minimum dwóch sterowników możliwe jest wspólne sterowanie wieloma roletami w kierunku góra lub dół, co znacząco zwiększa wygodę obsługi w większych instalacjach budynkowych.

Czas załączenia można ustawić w zakresie od 0 sekund do 10 minut, dopasowując go do rzeczywistego czasu podnoszenia lub opuszczania rolety. Pozwala to zautomatyzować pełny cykl ruchu napędu i ograniczyć konieczność ciągłego przytrzymywania przycisku przez użytkownika.

Wejścia sterujące mogą być wyzwalane napięciem z przewodu fazowego L albo neutralnego N, przy zachowaniu jednej wybranej opcji dla całego układu. Taka konstrukcja ułatwia dopasowanie sterownika do sposobu wykonania instalacji i zwiększa elastyczność projektowania systemu sterowania roletami.
Sterownik do rolet STR-21 Sterownik do rolet STR-21 Sterownik do rolet STR-21
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Małe wymiary ułatwiają montaż w ograniczonej przestrzeni.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy wynosi około 1 W.

Prosta integracja

Prosta integracja

Sterowanie chwilowymi przyciskami ułatwia wdrożenie w instalacji.

STR-21 – wizualizacja urządzenia

Sterownik do rolet STR-21

Poznaj inne zalety STR-21

Kompaktowa obudowa przystosowana do montażu natynkowego lub umieszczenia w kasecie rolety, o wymiarach około 51×67×26 mm.

Widoczne przyłącza przewodów wykonane jako zaciski śrubowe o przekroju do 4,0 mm², przeznaczone do podłączenia zasilania, silnika i wejść sterujących.

Na froncie urządzenia znajduje się zielona dioda LED U, sygnalizująca zasilanie oraz pracę w trybie programowania czasu.

Urządzenie posiada przycisk Prog służący do wejścia w tryb programowania oraz ustawienia czasu załączenia silnika rolety.

Na obudowie znajdują się oznaczenia zacisków oraz kierunków ruchu góra i dół, ułatwiające prawidłowe podłączenie przewodów instalacyjnych.

Materiały dodatkowe

F&F - sterowanie roletami i żaluzjami - przegląd oferty sterowników STR + czujniki wiatru i deszczu — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterowanie roletami dom inteligentny — Zobacz także nasze inne urządzenie

F&Wave - Radiowe sterowanie roletami - radiowy sterownik do rolet FW-STR1P — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przezroczysty
Nie
Maksymalna moc łączeniowa
320 W
Autonomia / rezerwa chodu
2E-08 h
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F