automatyka domowa i przemysłowa

STR-22

Sterownik rolet STR-22

Sterownik rolet STR-22 do sterowania lokalnego i centralnego

Sterownik rolet STR-22

Dlaczego warto wybrać STR-22?

Zasilanie 230 V AC

Obsługa silników 230 V AC

Sterowanie lokalne jednoprzyciskowe

Sterowanie centralne dwuprzyciskowe

Sygnał sterujący L lub N

Programowany czas do 10 minut

Montaż natynkowy lub w kasecie

Zaciski śrubowe 4,0 mm²

Temperatura pracy -25…50 °C

STR-22 może sterować jedną roletą jako niezależny moduł lub pracować w grupie sterowników ze wspólnym sterowaniem centralnym. Pozwala to wygodnie obsługiwać wiele osłon z jednego miejsca, co zwiększa komfort użytkowania w domu, biurze lub obiekcie usługowym.

Użytkownik może zaprogramować czas załączenia w zakresie od 0 sekund do 10 minut. Dzięki temu sterownik dopasowuje czas pracy do konkretnej rolety, umożliwiając pełne otwarcie lub zamknięcie oraz uporządkowaną automatyzację ruchu.

Wejścia sterujące mogą być zasilane sygnałem z przewodu fazowego L albo neutralnego N. Ułatwia to dopasowanie sterownika do projektu instalacji, przy zachowaniu wymaganej jednolitej opcji sterowania dla wszystkich wejść w danym układzie.
Sterownik rolet STR-22 Sterownik rolet STR-22 Sterownik rolet STR-22
Praca przewodowa

Praca przewodowa

Sterowanie odbywa się przez chwilowe podanie sygnału na wejścia sterujące.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Urządzenie pobiera 1 W podczas pracy w instalacji.

Do wnętrz

Do wnętrz

Stopień ochrony IP20 przeznacza sterownik do odpowiednich instalacji wewnętrznych.

STR-22 – wizualizacja urządzenia

Sterownik rolet STR-22

Poznaj inne zalety STR-22

Urządzenie ma niewielką obudowę o wymiarach 51×67×26 mm, przeznaczoną do montażu natynkowego lub w kasecie rolety.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, silnika oraz wejść sterowania lokalnego i centralnego.

Na froncie znajduje się przycisk PROG, wykorzystywany do ustawiania czasu załączenia silnika rolety.

Widoczna dioda LED U sygnalizuje zasilanie urządzenia oraz tryb programowania czasu pracy.

Na obudowie umieszczono czytelne oznaczenia numerów zacisków, torów L i N oraz wyjść i wejść sterujących.

Materiały dodatkowe

F&F - sterowanie roletami i żaluzjami - przegląd oferty sterowników STR + czujniki wiatru i deszczu — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterowanie roletami dom inteligentny — Zobacz także nasze inne urządzenie

F&Wave - Radiowe sterowanie roletami - radiowy sterownik do rolet FW-STR1P — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Maksymalna moc łączeniowa
320 W
Napięcie znamionowe
230 V
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Kolor
Szary
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Autonomia / rezerwa chodu
3E-08 h
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F