automatyka domowa i przemysłowa

STR-3D

Sterownik rolet STR-3D na szynę DIN

STR-3D – sterownik rolet i żaluzji na szynę DIN

Sterownik rolet STR-3D na szynę DIN

Dlaczego warto wybrać STR-3D?

Zasilanie 100÷265 V AC

Obsługa napędów 230 V AC

Montaż na szynie DIN_TH-35

Sterowanie sygnałem N

Lokalnie jeden lub dwa przyciski

Centralne sterowanie dwuprzyciskowe

Programowany czas 1 s÷15 min

Niski pobór mocy podczas czuwania

Obudowa 1 moduł 18 mm

STR-3D może obsługiwać pojedynczą roletę z poziomu przycisków lokalnych oraz pracować w układzie centralnym, umożliwiając sterowanie wieloma roletami w jednym kierunku. Takie rozwiązanie ułatwia organizację instalacji w domu, lokalu usługowym lub budynku z większą liczbą osłon okiennych.

Sterownik pozwala zatrzymać roletę na wybranym poziomie, co umożliwia niepełne otwarcie lub zamknięcie osłony. Przy sterowaniu żaluzjami długie naciśnięcie przycisku pozwala precyzyjnie ustawiać kąt nachylenia lamelek, zwiększając komfort regulacji światła dziennego.

Trwały sygnał na wejściu Centralny Dół zamyka roletę i blokuje jej otwarcie do czasu zwolnienia sygnału, co można wykorzystać w instalacjach alarmowych lub z dodatkowymi czujnikami pogodowymi. Losowe opóźnienie startu do 1 s w sterowaniu centralnym ogranicza udar prądowy przy uruchamianiu wielu napędów.
Sterownik rolet STR-3D na szynę DIN Sterownik rolet STR-3D na szynę DIN Sterownik rolet STR-3D na szynę DIN
Kompaktowa instalacja

Kompaktowa instalacja

Jednomodułowa obudowa oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

Wygodne sterowanie

Wygodne sterowanie

Obsługa lokalna i centralna zwiększa komfort użytkowania.

Praca przewodowa

Praca przewodowa

Sterowanie poziomem N zapewnia prostą integrację instalacyjną.

STR-3D – wizualizacja urządzenia

Sterownik rolet STR-3D na szynę DIN

Poznaj inne zalety STR-3D

Urządzenie ma kompaktową obudowę instalacyjną o szerokości 1 modułu, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz wyjść na napęd rolety.

Na froncie znajduje się zielona dioda LED U, która sygnalizuje obecność zasilania sterownika.

Front urządzenia zawiera dwie czerwone diody LED informujące o pracy silnika i aktualnym kierunku ruchu rolety.

Na panelu czołowym umieszczono opisy zacisków oraz symbole kierunków, ułatwiające identyfikację połączeń podczas montażu.

Materiały dodatkowe

F&F - sterowanie roletami i żaluzjami - przegląd oferty sterowników STR + czujniki wiatru i deszczu — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterowanie roletami dom inteligentny — Zobacz także nasze inne urządzenie

F&Wave - Radiowe sterowanie roletami - radiowy sterownik do rolet FW-STR1P — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Maksymalna moc łączeniowa
320 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Numer RAL (zbliżony)
7035
Kolor
Szary
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Autonomia / rezerwa chodu
8E-08 h
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F