automatyka domowa i przemysłowa

STR-3P

Sterownik rolet STR-3P dopuszkowy

Dopuszkowy sterownik rolet STR-3P do napędów 230 V AC

Sterownik rolet STR-3P dopuszkowy

Dlaczego warto wybrać STR-3P?

Zasilanie 100÷265 V AC

Do napędów 230 V AC

Montaż w puszce Ø60

Sterowanie lokalne jedno- lub dwuprzyciskowe

Dwuprzyciskowe sterowanie centralne

Programowany czas 1 s÷15 min

Obciążenie AC-1/AC-3 8 A/1,5 A

Niski pobór mocy podczas czuwania 0,15 W

Stopień ochrony IP20

STR-3P pozwala obsługiwać roletę z przycisków lokalnych, a jednocześnie łączyć wiele sterowników w układ sterowania centralnego. Dzięki temu jedna instalacja może realizować zarówno indywidualne sterowanie pojedynczą osłoną, jak i wspólne podnoszenie lub opuszczanie wielu rolet w budynku.

Sterownik umożliwia zaprogramowanie czasu pracy napędu od 1 sekundy do 15 minut oraz zatrzymanie rolety na wybranym poziomie. Długie naciśnięcie przycisku uruchamia napęd tylko na czas trzymania, co ułatwia regulację nachylenia lamelek w żaluzjach i dopasowanie doświetlenia pomieszczenia.

Trwały sygnał na wejściu Centralny Dół zamyka roletę i blokuje pozostałe wejścia do momentu zdjęcia sygnału. Funkcja może być wykorzystana z centralą alarmową, czujnikiem deszczu lub czujnikiem wiatru, zwiększając bezpieczeństwo i automatyzując reakcję osłon na warunki zewnętrzne.
Sterownik rolet STR-3P dopuszkowy Sterownik rolet STR-3P dopuszkowy Sterownik rolet STR-3P dopuszkowy
Dopuszkowy montaż

Dopuszkowy montaż

Ukryta instalacja w standardowej puszce Ø60.

Energooszczędna praca

Energooszczędna praca

Pobór mocy w czuwaniu wynosi 0,15 W.

Sterowanie grupowe

Sterowanie grupowe

Możliwość łączenia sterowników dla wielu rolet.

STR-3P – wizualizacja urządzenia

Sterownik rolet STR-3P dopuszkowy

Poznaj inne zalety STR-3P

Kompaktowa, płaska obudowa przystosowana do montażu w puszce podtynkowej Ø60, o wysokości 20 mm.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów zasilania, silnika oraz wejść sterowania centralnego.

Urządzenie posiada przyłącze sterowania lokalnego w postaci dwóch przewodów DY 1 mm² o odizolowaniu 10 mm.

Na froncie znajduje się zielona dioda sygnalizująca zasilanie oraz tryb programowania czasu pracy.

Widoczny przycisk Prog służy do ustawiania i zapamiętywania czasu załączenia napędu rolety.

Materiały dodatkowe

F&F - sterowanie roletami i żaluzjami - przegląd oferty sterowników STR + czujniki wiatru i deszczu — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterowanie roletami dom inteligentny — Zobacz także nasze inne urządzenie

F&Wave - Radiowe sterowanie roletami - radiowy sterownik do rolet FW-STR1P — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Maksymalna moc łączeniowa
320 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Numer RAL (zbliżony)
7035
Min. głębokość puszki montażowej
20 mm
Kolor
Szary
Autonomia / rezerwa chodu
9E-08 h
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F