automatyka domowa i przemysłowa

STR-421

Sterownik rolet STR-421

Sterownik rolet STR-421 do sterowania lokalnego i centralnego

Sterownik rolet STR-421

Dlaczego warto wybrać STR-421?

Zasilanie 230 V AC

Sterowanie lokalne dwuprzyciskowe

Sterowanie centralne dwuprzyciskowe

Sygnał sterujący L lub N

Programowany czas do 10 minut

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Temperatura pracy -25÷50 °C

STR-421 może obsługiwać pojedynczą roletę z przycisków lokalnych lub pracować w grupie sterowników ze wspólnym sterowaniem centralnym. Pozwala to tworzyć wygodne układy, w których jedna para przycisków uruchamia wszystkie rolety w zadanym kierunku, co zwiększa komfort użytkowania budynku.

Czas załączenia można ustawić w zakresie od 0 sekund do 10 minut, dopasowując go do rzeczywistego czasu podnoszenia lub opuszczania rolety. Rozwiązanie ułatwia automatyczne domykanie lub otwieranie osłon bez konieczności ciągłego przytrzymywania przycisku.

Wejścia sterujące mogą być wyzwalane poziomem L albo N, co pozwala dopasować sterownik do przyjętej koncepcji instalacji. Taka konstrukcja ułatwia integrację urządzenia w rozdzielnicy, zarówno w prostych układach domowych, jak i w bardziej rozbudowanej automatyce budynkowej.
Sterownik rolet STR-421 Sterownik rolet STR-421 Sterownik rolet STR-421
Kompaktowy moduł

Kompaktowy moduł

Zajmuje tylko 18 mm miejsca w rozdzielnicy.

Czytelna sygnalizacja

Czytelna sygnalizacja

Diody LED ułatwiają kontrolę zasilania i ruchu rolety.

Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie

Do rolet, żaluzji i napędów góra-dół 230 V AC.

STR-421 – wizualizacja urządzenia

Sterownik rolet STR-421

Poznaj inne zalety STR-421

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Widoczny format obudowy jest przystosowany do instalacji na standardowej szynie montażowej TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Na froncie urządzenia znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz wyjść na silnik rolety.

Panel przedni wyposażono w zieloną diodę zasilania i programowania oraz czerwone diody sygnalizujące kierunek pracy silnika.

Na obudowie znajduje się przycisk Prog, używany do ustawiania czasu załączenia sterownika rolet.

Materiały dodatkowe

F&F - sterowanie roletami i żaluzjami - przegląd oferty sterowników STR + czujniki wiatru i deszczu — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterowanie roletami dom inteligentny — Zobacz także nasze inne urządzenie

F&Wave - Radiowe sterowanie roletami - radiowy sterownik do rolet FW-STR1P — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Maksymalna moc łączeniowa
320 W
Napięcie znamionowe
230 V
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Kolor
Szary
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Autonomia / rezerwa chodu
4E-08 h
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F