automatyka domowa i przemysłowa

STR-421-24V

Sterownik rolet STR-421 24 V

Sterownik rolet STR-421 24 V na szynę DIN

Sterownik rolet STR-421 24 V

Dlaczego warto wybrać STR-421-24V?

Zasilanie 24 V AC/DC

Silnik 230 V AC

Sterowanie lokalne dwuprzyciskowe

Sterowanie centralne dwuprzyciskowe

Czas pracy do 10 minut

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Temperatura pracy -25÷50 °C

STR-421 umożliwia obsługę pojedynczej rolety z przycisków lokalnych oraz wspólne sterowanie wieloma roletami z przycisków centralnych. Takie rozwiązanie ułatwia tworzenie wygodnych instalacji budynkowych, w których użytkownik może sterować osłonami indywidualnie lub grupowo z jednego punktu.

Czas pracy silnika można zaprogramować w zakresie od 1 sekundy do 10 minut. Pozwala to dopasować sterownik do konkretnej rolety i ustawić czas potrzebny do pełnego otwarcia lub zamknięcia, co zwiększa precyzję działania oraz ułatwia konfigurację instalacji.

Sterownik pozwala zatrzymać uruchomioną roletę na wybranym poziomie poprzez sterowanie lokalne. Dzięki temu użytkownik może regulować dopływ światła i prywatność bez konieczności każdorazowego pełnego otwierania lub zamykania osłony.
Sterownik rolet STR-421 24 V Sterownik rolet STR-421 24 V Sterownik rolet STR-421 24 V
Przewodowa automatyka

Przewodowa automatyka

Do sterowania roletami w instalacjach domowych i budynkowych.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Jednomodułowa obudowa ułatwia instalację w rozdzielnicy.

Czytelna sygnalizacja

Czytelna sygnalizacja

Diody LED pokazują zasilanie, programowanie i kierunek ruchu.

STR-421-24V – wizualizacja urządzenia

Sterownik rolet STR-421 24 V

Poznaj inne zalety STR-421-24V

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz wyjść do silnika rolety.

Front urządzenia wyposażono w zieloną diodę LED zasilania oraz czerwone diody informujące o kierunku pracy rolety.

Na panelu czołowym znajduje się przycisk Prog, służący do ustawiania czasu załączenia sterownika.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH-35 w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

F&F - sterowanie roletami i żaluzjami - przegląd oferty sterowników STR + czujniki wiatru i deszczu — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterowanie roletami dom inteligentny — Zobacz także nasze inne urządzenie

F&Wave - Radiowe sterowanie roletami - radiowy sterownik do rolet FW-STR1P — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Maksymalna moc łączeniowa
320 W
Napięcie znamionowe
24 V
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Kolor
Szary
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Autonomia / rezerwa chodu
0 h
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F