automatyka domowa i przemysłowa

STR-422

Sterownik rolet STR-422

Sterownik rolet STR-422 do sterowania lokalnego i centralnego

Sterownik rolet STR-422

Dlaczego warto wybrać STR-422?

Zasilanie 230 V AC

Silnik 230 V AC

Sterowanie centralne dwuprzyciskowe

Sterowanie lokalne jednoprzyciskowe

Sygnał sterujący L lub N

Programowany czas do 10 minut

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Zakres pracy -25 do 50 °C

STR-422 może obsługiwać jedną roletę z przycisku lokalnego lub pracować w grupie minimum dwóch sterowników ze wspólnym sterowaniem centralnym. Pozwala to wygodnie zarządzać wieloma roletami w instalacji budynkowej, bez rezygnacji z indywidualnej kontroli każdej osłony.

Czas załączenia można ustawić w zakresie od 0 sekund do 10 minut, dzięki czemu sterownik dopasowuje pracę do czasu pełnego podniesienia lub opuszczenia rolety. Funkcja ta zwiększa precyzję działania i pozwala dostosować urządzenie do konkretnego napędu.

Wejścia sterujące mogą być zasilane sygnałem L lub N, przy zachowaniu jednej wybranej opcji dla wszystkich wejść. Ułatwia to dopasowanie sterownika do projektu instalacji i pozwala tworzyć spójne układy sterowania przewodowego.
Sterownik rolet STR-422 Sterownik rolet STR-422 Sterownik rolet STR-422
Kompaktowy moduł

Kompaktowy moduł

Zajmuje jeden moduł w rozdzielnicy elektrycznej.

Przewodowe sterowanie

Przewodowe sterowanie

Współpracuje z chwilowymi przyciskami lokalnymi i centralnymi.

Czytelna sygnalizacja

Czytelna sygnalizacja

Diody LED ułatwiają kontrolę zasilania i kierunku pracy.

STR-422 – wizualizacja urządzenia

Sterownik rolet STR-422

Poznaj inne zalety STR-422

Urządzenie ma obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Konstrukcja obudowy umożliwia zatrzaskowy montaż na standardowej szynie TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Na froncie znajdują się numerowane zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz wyjść silnika.

Widoczne diody LED informują o obecności zasilania oraz sygnalizują pracę silnika w odpowiednim kierunku.

Na panelu przednim umieszczono przycisk PROG służący do programowania czasu załączenia sterownika.

Materiały dodatkowe

F&F - sterowanie roletami i żaluzjami - przegląd oferty sterowników STR + czujniki wiatru i deszczu — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterowanie roletami dom inteligentny — Zobacz także nasze inne urządzenie

F&Wave - Radiowe sterowanie roletami - radiowy sterownik do rolet FW-STR1P — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Maksymalna moc łączeniowa
320 W
Napięcie znamionowe
230 V
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Kolor
Szary
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Autonomia / rezerwa chodu
5E-08 h
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F