automatyka domowa i przemysłowa

STR-4D

Sterownik rolet STR-4D na szynę DIN 35 mm

Sterownik rolet DC na szynę DIN

Sterownik rolet STR-4D na szynę DIN 35 mm

Dlaczego warto wybrać STR-4D?

Zasilanie 10–27 V DC

Napędy 12/24 V DC

Montaż na szynie DIN

Sterowanie lokalne i centralne

Tryb jedno- lub dwuprzyciskowy

Programowany czas pracy

Przekaźnik 6 A / 24 V

Niski pobór mocy podczas czuwania

Stopień ochrony IP20

STR-4D może pracować samodzielnie lub w grupie sterowników, umożliwiając centralne sterowanie wieloma roletami. To wygodne rozwiązanie dla instalacji budynkowych, w których użytkownik chce jednym poleceniem podnieść lub opuścić wybrane osłony.

Sterownik obsługuje konfigurację z jednym albo dwoma przyciskami lokalnymi. Krótkie i długie naciśnięcia pozwalają realizować ruch automatyczny, zatrzymanie oraz sterowanie podczas trzymania przycisku, co ułatwia precyzyjne ustawienie rolety lub lamelek.

Wejście Centralny Dół umożliwia zamknięcie i zablokowanie rolety w pozycji zamkniętej. Funkcja wspiera scenariusze bezpieczeństwa, takie jak współpraca z centralą alarmową albo dodatkowymi czujnikami deszczu i wiatru.
Sterownik rolet STR-4D na szynę DIN 35 mm Sterownik rolet STR-4D na szynę DIN 35 mm Sterownik rolet STR-4D na szynę DIN 35 mm
Kompaktowy moduł

Kompaktowy moduł

Zajmuje tylko 18 mm miejsca w rozdzielnicy.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy w czuwaniu wynosi 0,15 W.

Sterowanie DC

Sterowanie DC

Przeznaczony do napędów rolet 12/24 V DC.

STR-4D – wizualizacja urządzenia

Sterownik rolet STR-4D na szynę DIN 35 mm

Poznaj inne zalety STR-4D

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na obudowie widoczny jest profil montażowy przystosowany do osadzenia sterownika na standardowej szynie DIN/TH-35.

Na froncie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz przewodów silnika.

Sterownik posiada zieloną diodę zasilania U oraz dwie czerwone diody wskazujące pracę i kierunek ruchu.

Na obudowie umieszczono opisy zacisków oraz oznaczenia kierunków, ułatwiające identyfikację połączeń podczas montażu.

Materiały dodatkowe

F&F - sterowanie roletami i żaluzjami - przegląd oferty sterowników STR + czujniki wiatru i deszczu — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterowanie roletami dom inteligentny — Zobacz także nasze inne urządzenie

F&Wave - Radiowe sterowanie roletami - radiowy sterownik do rolet FW-STR1P — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Maksymalna moc łączeniowa
150 W
Napięcie znamionowe
24 V
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Numer RAL (zbliżony)
7035
Kolor
Szary
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Autonomia / rezerwa chodu
1,1E-07 h
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F