automatyka domowa i przemysłowa

STR-4P

Sterownik rolet zewnętrznych STR-4P dopuszkowy

Dopuszkowy sterownik rolet 12/24 V DC

Sterownik rolet zewnętrznych STR-4P dopuszkowy

Dlaczego warto wybrać STR-4P?

Obsługa napędów 12/24 V DC

Montaż w puszce Ø60

Sterowanie lokalne i centralne

Tryb jedno- lub dwuprzyciskowy

Programowanie 1 s do 15 min

Obciążenie styku 6 A

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Niski pobór mocy podczas czuwania

Stopień ochrony IP20

STR-4P umożliwia obsługę jednej rolety z poziomu lokalnego przycisku oraz integrację wielu sterowników w układ centralny. Dzięki temu użytkownik może wygodnie zarządzać pojedynczą osłoną albo całą grupą rolet, co podnosi komfort i porządkuje instalację automatyki budynkowej.

Wejście Centralny Dół może zamknąć roletę i zablokować możliwość jej otwarcia do czasu zwolnienia sygnału. Funkcja sprawdza się w systemach bezpieczeństwa, na przykład przy uzbrojeniu alarmu lub współpracy z dodatkowymi czujnikami deszczu i wiatru.

Programowany czas załączenia od 1 s do 15 min pozwala dostosować działanie sterownika do rzeczywistego czasu podnoszenia lub opuszczania rolety. Ułatwia to pełne otwieranie, pełne zamykanie oraz zatrzymywanie osłony w położeniu pośrednim.
Sterownik rolet zewnętrznych STR-4P dopuszkowy Sterownik rolet zewnętrznych STR-4P dopuszkowy Sterownik rolet zewnętrznych STR-4P dopuszkowy
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Moduł mieści się w standardowej puszce podtynkowej.

Elastyczne sterowanie

Elastyczne sterowanie

Obsługuje lokalne przyciski oraz komendy centralne.

Praca energooszczędna

Praca energooszczędna

Niski pobór mocy ogranicza zużycie energii w czuwaniu.

STR-4P – wizualizacja urządzenia

Sterownik rolet zewnętrznych STR-4P dopuszkowy

Poznaj inne zalety STR-4P

Kompaktowa obudowa przeznaczona do montażu w puszce podtynkowej Ø60 pozwala ukryć urządzenie za osprzętem instalacyjnym.

Na froncie modułu widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, silnika oraz wejść sterujących.

Urządzenie posiada wyprowadzone przewody do przyłączenia lokalnych przycisków sterujących kierunkiem góra i dół.

Widoczna dioda sygnalizuje zasilanie oraz tryb programowania, ułatwiając kontrolę stanu urządzenia podczas konfiguracji.

Dostępny na obudowie przycisk Prog służy do ustawiania czasu załączenia sterownika bez dodatkowych narzędzi konfiguracyjnych.

Materiały dodatkowe

F&F - sterowanie roletami i żaluzjami - przegląd oferty sterowników STR + czujniki wiatru i deszczu — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterowanie roletami dom inteligentny — Zobacz także nasze inne urządzenie

F&Wave - Radiowe sterowanie roletami - radiowy sterownik do rolet FW-STR1P — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Maksymalna moc łączeniowa
150 W
Napięcie znamionowe
24 V
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Numer RAL (zbliżony)
7035
Min. głębokość puszki montażowej
20 mm
Kolor
Szary
Autonomia / rezerwa chodu
1E-07 h
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F