BVP169 LED180 150W 830 840 865 18000lm SWB WAGO Naświetlacz LED LEDINAIRE symPHILIPS

files/fotob/1857777.jpg.
BVP169 LED180 150W 830 840 865 18000lm SWB WAGO Naświetlacz LED LEDINAIRE sym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
911401877387
Kod EAN: 
8721103047861
Symbol Sonepar: 
P10167685
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Odlew aluminiowy, RAL 7043, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 110 lm/W, 120 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM5, Symetryczna, Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 1.5/1.5 kV, Przewód 2,0m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Dane techniczne

Do lamp o mocy
150 - 150 W
Długość
401 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
150 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy
0.652 - 0.652 mA
Skuteczność świetlna oprawy
110 lm/W
Strumień świetlny
16500 - 18000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
18000 lm
Szerokość
282 mm
Temperatura barwowa
3000 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
37 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
80000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
14
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
17
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Montaż do podłoża
Tak
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
I
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Z obsługą IFTTT
Nie
Odbłyśnik
Brak
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Regulacja
Obrotowy
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DALI-2
Nie
Kolor odbłyśnika
Biały
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Barwa światła
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Odporność udarowa
IK08
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar