TeSys enclosed starters accessory, emergency stop pushbutton. Mushroom head stop pushbutton, Ø 40 mm, red, with latching position and release by key (N°455), supplied with an IP55 sealing kit GV2E01. To be mounted on empty enclosures LE1GVMEK, GV2MP, GV2MC (except GV2MCK04 already equipped) for use...
Akcesoria do układów rozruchowych TeSys w obudowie, przycisk zatrzymania awaryjnego. Przycisk zatrzymania z główką grzybkową, Ø 40 mm, w kolorze czerwonym, ze sprężyną powrotną, dostarczany z zestawem uszczelniającym IP55 GV2E01. Do montażu w pustych obudowach LE1GVMEK, GV2MP, GV2MC (z wyjątkiem...
Akcesoria do układów rozruchowych TeSys w obudowie, przycisk zatrzymania awaryjnego. Przycisk zatrzymania z główką grzybkową, Ø 40 mm, czerwony, z blokadą zapadkową i zwalnianiem przez obrót, dostarczany z zestawem uszczelniającym IP55 GV2E01. Do montażu w pustych obudowach LE1GVMEK, GV2MP...
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 0.16A/690V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych o mocy poniżej 0.06kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 0,1-0,16A, wyzwalanie magnetyczne przy 9xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA 400V...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.1 - 0.16 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1.5 - 1.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.018 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.037 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME03 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników od 0.9 kW (0,25-0,4A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przycisków. Wyłącznik...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.25 - 0.4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
5 - 5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.09 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME04 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników od 0,12-0,18kW (0,4-0,63A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za po mocą przycisków...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.4 - 0.63 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
8 - 8 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.09 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.18 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME05 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników od 0,25-0,37kW (0,63-1A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomo cą przycisków...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.63 - 1 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
13 - 13 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.12 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.25 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME07 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników 0,75kW (1,6-2,5A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przy cisków. Wyłącznik...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.6 - 2.5 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
33.5 - 33.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME06 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników od 0,35-0,55kW (1-1,6A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomoc ą przycisków. Wyłącznik...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1 - 1.6 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
22.5 - 22.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.25 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.55 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME20 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników 7,5kW (13-18A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przycis ków. Wyłącznik...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
13 - 18 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
223 - 223 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME21 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników 9kW (17-23A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przyciskó w. Wyłącznik...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
17 - 23 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
327 - 327 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
9 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME22 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników 11kW (20-25A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przycisk ów. Wyłącznik...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
20 - 25 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
327 - 327 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME14 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników od 3-4kW (6-10A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przyc isków. Wyłącznik...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
6 - 10 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
138 - 138 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
2.2 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME16 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników 5,5kW (9-14A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przycisk ów. Wyłącznik...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
9 - 14 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
170 - 170 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz podnapięciowy MN, 220-240V AC 50Hz, do wyłączników silnikowych GV2ME stosowanych w systemach bezpieczeństwa. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące spadnie poniżej 0,35 Uc, możliwe otwarcie w zakresie 0,35-0,7 Uc. Zamknięcie wyłącznika jest możliwe...
Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz podnapięciowy MN, 380-400V AC 50Hz / 440V AC 60Hz, do wyłączników silnikowych GV2ME stosowanych w systemach bezpieczeństwa. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące spadnie poniżej 0,35 Uc, możliwe otwarcie w zakresie 0,35-0,7 Uc. Zamknięcie wyłącznika...
TeSys GV electrical trip, MN undervoltage release, 415-440V AC 50Hz, for motor circuit breakers GV2ME used in safety-related systems. It trips the circuit breaker when the control voltage drops below 0.35 Uc, possible opening between 0.35-0.7 Uc. Closing of the circuit breaker is only possible when the...