ZB6E1E Styk no do szybkozłączkiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/515491.jpg.
ZB6E1E Styk no do szybkozłączki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ZB6E1E
Kod EAN: 
3389110775280
Symbol Sonepar: 
P00037534
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok sterujący przycisku, ZB6 Ø 16, 1 NO pozłocony. rodzina produktów: Harmony XB6 - typ produktu: blok styków - opis skrócony: ZB6 - typ styków i kompozycja: 1 NO - działanie styków: działanie wolne - typ bloku styków: pojedynczy - materiał styków: styki pozłacane (Ag/Ni/Au). Zalety: Rozwój z pełnym zaufaniem. Ta rodzina produktów, zaprojektowana dla przemysłu, łączy w sobie prostotę instalacji, elastyczność i wytrzymałą konstrukcję. Pomysłowy system blokowania składający się z główki i korpusu z zatrzaskami, zaciskanych za pomocą tylko jednej śruby, zapewnia prosty lecz bezpieczny montaż.... Zastosowanie: - Przemysł: producenci maszyn (motoryzacja, tekstylia, przemysł drzewny), producenci panelów sterowania, Sektor serwisowy i infrastruktura: producenci rozdzielnic energii elektrycznej, roboty publiczne, budownictwo, lotniska..

Dane techniczne

Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Sposób montażu
Montaż od góry, zintegrowany
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar