nagłówek konferencji

AKADEMIA SONEPAR

WEIDMÜLLER: Niezawodność 24V DC i Cyber Resilience Act (CRA) w automatce – Nowość DURA MAX

Rozpoczęcie

calendar icon2026-11-10 09:00:00

Zakończenie

calendar icon2026-11-10 10:00:00

Rodzaj

human laptop iconwebinar

DEHN: Ochrona przepięciowa w systemach przesyłu sygnałów - cz.1

Rozpoczęcie

calendar icon2026-11-12 09:00:00

Zakończenie

calendar icon2026-11-12 10:00:00

Rodzaj

human laptop iconwebinar

EATON: Wyłączniki nadprądowe do przemysłu

Rozpoczęcie

calendar icon2026-11-17 09:00:00

Zakończenie

calendar icon2026-11-17 10:00:00

Rodzaj

human laptop iconwebinar

LEGRAND: Rozdział energii do 250 A, wybrane zagadnienia aparaty – cz. 1

Rozpoczęcie

calendar icon2026-11-24 09:00:00

Zakończenie

calendar icon2026-11-24 10:00:00

Rodzaj

human laptop iconwebinar

SONEL: Dobór miernika oraz akcesoriów pod kątem pomiarów ochrony przeciwporażeniowe

Rozpoczęcie

calendar icon2026-11-26 09:00:00

Zakończenie

calendar icon2026-11-26 10:00:00

Rodzaj

human laptop iconwebinar

WEIDMÜLLER

Rozpoczęcie

calendar icon2026-12-01 09:00:00

Zakończenie

calendar icon2026-12-01 10:00:00

Rodzaj

human laptop iconwebinar

SONEL: Pomiary impedancji pętli zwarciowej w środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń

Rozpoczęcie

calendar icon2026-12-08 09:00:00

Zakończenie

calendar icon2026-12-08 10:00:00

Rodzaj

human laptop iconwebinar

DEHN: Ochrona przepięciowa w systemach przesyłu sygnałów - cz.2

Rozpoczęcie

calendar icon2026-12-10 09:00:00

Zakończenie

calendar icon2026-12-10 10:00:00

Rodzaj

human laptop iconwebinar

SCHNEIDER ELECTRIC: Klik i podłączone! Czy może być prościej? Nowe aparaty silnikowe od Schneider Electric

Data

calendar icon2026-10-20 12:00:00
Oglądaj

SIGNIFY: Dostępne narzędzia i nowości produktowe Q3 2026 r.

Data

calendar icon2026-09-15 12:00:00
Oglądaj

LEGRAND: Ewolucja w segmencie osprzętu elektrycznego Legrand – serie Niloe, SUNO i Plexo

Data

calendar icon2026-04-07 12:00:00
Oglądaj

EATON: RMQ Advance Indicator

Data

calendar icon2026-03-19 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT: Wyłączniki zabezpieczające termomagnetyczne, elektroniczne i z komunikacją oszczędzające miejsce i czas usunięcia awarii

Data

calendar icon2026-03-17 12:00:00
Oglądaj

BEGHELLI: AutoDimm - sprawdzone rozwiązanie w nowym protokole Bluetooth LE 5 0

Data

calendar icon2026-03-05 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT: Szybki montaż złączy przemysłowych bez używania narzędzi

Data

calendar icon2026-03-03 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT: Szybkie podłączanie osprzętu do przesyłu danych bez używania narzędzi

Data

calendar icon2026-02-24 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT: Zwiększanie ciągłości pracy instalacji AKPiA; zasilacze, moduły UPS, zabezpieczenia"

Data

calendar icon2026-02-10 12:00:00
Oglądaj

KAISER: Witamy w świecie KAISER! Nowy dostawca w Sonepar

Data

calendar icon2026-02-05 12:47:46
Oglądaj

WEIDMUELLER: Konfigurator (WMC) - Szybkie i łatwe projektowanie listew zaciskowych i obudów

Data

calendar icon2026-02-03 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS: Przekaźniki monitorujące – przegląd oferty i przykładowe zastosowania nowej serii przekaźników SIRIUS 3UG5

Data

calendar icon2026-01-29 12:00:00
Oglądaj

DEHN: Piorunochronne połączenia wyrównawcze - ograniczniki Typu 1 na wejściu instalacji elektrycznej do obiektów

Data

calendar icon2026-01-22 12:00:00
Oglądaj

EATON: Oświetlenie awaryjne Eaton

Data

calendar icon2026-01-15 12:00:00
Oglądaj

DEHN: Kompleksowa ochrona pod kątem dyrektywy EPBD

Data

calendar icon2025-11-20 12:00:00
Oglądaj

BEGHELLI: Oprawy oświetleniowe Beghelli będące w stałej ofercie grupy Sonepar

Data

calendar icon2025-11-18 12:00:00
Oglądaj

OMRON: Nowoczesna szafka sterownicza omówienie rozwiązań OMRON

Data

calendar icon2025-11-06 12:00:00
Oglądaj

RELPOL: Monitorowanie i ograniczanie zużycia energii w systemach automatyki

Data

calendar icon2025-10-30 12:00:00
Oglądaj

WEIDMUELLER: Charakterystyka nowej serii przekaźników CUBESERIES

Data

calendar icon2025-10-28 12:00:00
Oglądaj

FINDER: Programowalny przekaźnik OPTA - pokazanie szerokiego zastosowania mikrosterowników PLC.

Data

calendar icon2025-10-23 12:00:00
Oglądaj

DEHN: Ochrona obwodów sygnałowych - przegląd oferty firmy DEHN

Data

calendar icon2025-10-21 12:00:00
Oglądaj

BEGHELLI: Zarządzanie oświetleniem poprzez protokół Bluetooth LE

Data

calendar icon2025-10-16 12:00:00
Oglądaj

SIGNIFY: Oprawy oświetleniowe wewnętrzne

Data

calendar icon2025-10-14 12:00:00
Oglądaj

SIGNIFY - Źródła światła i oprawy oświetleniowe zewnętrzne

Data

calendar icon2025-10-02 12:00:00
Oglądaj

DEHN: Trójstopniowa skoordynowana energetycznie ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych

Data

calendar icon2025-09-30 12:00:00
Oglądaj

BEGHELLI - Flood Modula – dedykowane oświetlenie obiektów sportowych. Program MOJE BOISKO ORLIK 2012

Data

calendar icon2025-09-23 12:00:00
Oglądaj

OBO Construct - Oprogramowanie do wyboru odpowiednich koryt kablowych na podstawie dostępnych kabli

Data

calendar icon2025-09-18 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS - Poprawa efektywności sterowania procesem z zastosowaniem rozwiązań AKP Siemens SITRANS

Data

calendar icon2025-09-16 12:00:00
Oglądaj

SCHNEIDER ELECTRIC - Softstarty i przemienniki częstotliwości, budowa i eksploatacja

Data

calendar icon2025-09-11 12:00:00
Oglądaj

EATON Rozwiązania do ładowania aut elektrycznych od EATON

Data

calendar icon2025-09-04 12:00:00
Oglądaj

ANIRO - Przemienniki częstotliwości LS electric w aplikacjach pompowych i wentylator

Data

calendar icon2025-09-02 12:00:00
Oglądaj

SCHNEIDER ELECTRIC - Zabezpieczenia prądowe w instalacjach solarnych

Data

calendar icon2025-06-30 01:22:23
Oglądaj

PHOENIX CONTACT -Zintegrowany system zarządzania farmą fotowoltaiczną. MINT - system zarządzania EN

Data

calendar icon2025-06-24 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT -Eliminowanie przestojów stosując odpowiednie zasilacze i wyłączniki zabezpieczające

Data

calendar icon2025-06-17 12:00:00
Oglądaj

ANIRO - Współczesne instalacje elektryczne a jakość energii elektrycznej

Data

calendar icon2025-06-12 12:00:00
Oglądaj

SCHNEIDER ELECTRIC - Od stycznika do serca: Automatyka i elektryka jako analogia ludzkiego ciała

Data

calendar icon2025-06-10 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS- Jak wybrać odpowiedni switch przemysłowy? Kluczowe kryteria dla automatyki i sieci Profinet

Data

calendar icon2025-06-05 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Pomiar zużycia i monitorowanie parametrów energii elektrycznej

Data

calendar icon2025-06-03 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS - Technologia Motion Control w nowym sterowniku S7-1200 G2

Data

calendar icon2025-05-29 12:00:00
Oglądaj

HAGER - Rozdzielnice dla budownictwa mieszkaniowego z zastosowaniem aparatury modułowej QuickConnect

Data

calendar icon2025-05-22 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Single Pair Ethernet – Ethernetowy standard przyszłości

Data

calendar icon2025-05-20 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS - Dobór napędów serwo przy wykorzystaniu oprogramowania TIA Selection Tool

Data

calendar icon2025-05-15 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Zabezpieczenie maszyn w oparciu o programowalne systemy bezpieczeństwa

Data

calendar icon2025-05-13 12:00:00
Oglądaj

EATON - Wkładki topikowe Eaton Bussmann – przegląd rozwiązań i nowości

Data

calendar icon2025-05-08 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Podstawy kondycjonowania sygnałów

Data

calendar icon2025-05-06 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Zasilacze i wyłączniki zabezpieczające – niezawodność układów automatyki

Data

calendar icon2025-04-29 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS - Nowe napędy serwo – S200 i S210(new) – prezentacja i dobór z wykorzystaniem SPC.

Data

calendar icon2025-04-24 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Hybrydowy rozrusznik silnika - alternatywa dla tradycyjnych układów stycznikowych

Data

calendar icon2025-04-22 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Bezpieczna komunikacja Ethernetowa w przemyśle

Data

calendar icon2025-04-15 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS - LOGO! Web Editor - wizualizacja wbudowana w LOGO! 8

Data

calendar icon2025-04-10 12:00:00
Oglądaj

EATON - Sygnalizatory, elektrotrzymacze drzwiowe i tablice informacyjne EATON – przegląd rozwiązań.

Data

calendar icon2025-04-08 12:00:00
Oglądaj

EATON - Wszystko, co warto wiedzieć o UPS-ach

Data

calendar icon2025-04-03 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Efektywny dobór ergonomicznych obudów do elektroniki

Data

calendar icon2025-04-01 12:00:00
Oglądaj

Oprogramowanie OBO Construct do wyboru odpowiednich koryt kablowych na podstawie dostępnych kabli

Data

calendar icon2025-03-27 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - PLCnext Technology - otwarta platforma automatyki dla Inteligentnych Fabryk 4.0

Data

calendar icon2025-03-25 12:00:00
Oglądaj

SCHNEIDER ELECTRIC - Jak inteligentne urządzenia rozmawiają ze sobą – podstawy komunikacji

Data

calendar icon2025-03-20 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Jak uzyskać najlepszą efektywność pracy ograniczników w instalacjach zasilania nn.

Data

calendar icon2025-03-11 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS - Nowy sterownik SIMATIC S7-1200 G2

Data

calendar icon2025-03-06 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Od projektu do montażu, optymalizacja produkcji szaf sterowniczych.

Data

calendar icon2025-03-04 12:00:00
Oglądaj

EATON - Ochrona przed przepięciami instalacji AC i DC

Data

calendar icon2025-02-27 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Bezpieczeństwo ciągłości zasilania w budynkach z instalacją fotowoltaiczną

Data

calendar icon2025-02-25 12:00:00
Oglądaj

EATON - Systemy przyzywowe do toalet EATON – najczęściej zadawane pytania.

Data

calendar icon2025-02-20 12:00:00
Oglądaj

SCHNEIDER ELECTRIC - Sprytny rozruch silników: falownik, a może inteligentny stycznik?

Data

calendar icon2025-02-18 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS - Nowe moduły rozruchowe 3RC7 od Siemens – inteligentne rozwiązania dla Twojej automatyki

Data

calendar icon2025-02-13 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Nowoczesne metody połączeń zabezpieczające przed pomyłką instalatorską

Data

calendar icon2025-02-11 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS - Elementy pasywne kluczem do pełnej wydajności sieci przemysłowej

Data

calendar icon2025-02-06 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Jak zwiększyć efektywność procesu prefabrykacji szaf sterowniczych

Data

calendar icon2025-02-04 12:00:00
Oglądaj

OBO - Kablowe systemy nośne: koryta kablowe, drabiny oraz korytka siatkowe

Data

calendar icon2024-12-10 12:00:00
Oglądaj

APAR - Rejestratory danych w systemach automatyki przemysłowej

Data

calendar icon2024-12-05 12:00:00
Oglądaj

Nowości w ofercie BEGHELLI– oprawy z systemem szybkiego montażu MODULA i sterowaniem Bluetooth LE

Data

calendar icon2024-11-26 12:00:00
Oglądaj

RELPOL - Przegląd oferty Relpol ze szczególnym uwzględnieniem nowości

Data

calendar icon2024-11-21 12:00:00
Oglądaj

EATON - Rozdzielnice xEnergy Light do 1600A. Dobór i konfiguracja

Data

calendar icon2024-11-14 12:00:00
Oglądaj

FINDER - Przekaźnik programowalny OPTA - czy może zastąpić sterownik PLC?

Data

calendar icon2024-11-12 12:00:00
Oglądaj

Ledvance - Oprawy oświetleniowe + nowości

Data

calendar icon2024-11-07 12:00:00
Oglądaj

ThornEco - Kluczowe aspekty doboru oświetlenia dla orlików i boisk wielofunkcyjnych

Data

calendar icon2024-11-05 12:00:00
Oglądaj

OBO - Systemy tras kablowych z podtrzymaniem funkcji E90 w ofercie OBO Bettermann

Data

calendar icon2024-10-29 12:00:00
Oglądaj

SIGNIFY - Przegląd i nowości w portfolio opraw oświetleniowych Signify

Data

calendar icon2024-10-22 12:00:00
Oglądaj

RELPOL - Przekaźniki półprzewodnikowe w ofercie Relpol + nowości

Data

calendar icon2024-10-17 12:00:00
Oglądaj

ETI - Nowa seria wyłączników różnicowoprądowych EFI

Data

calendar icon2024-10-10 12:00:00
Oglądaj

SCHNEIDER ELECTRIC - Monitoring energii - rozwiązanie chmurowe Energy Hub

Data

calendar icon2024-10-08 12:00:00
Oglądaj

WEIDMÜLLER - Industrial Ethernet – nowoczesne elementy sieci przemysłowych

Data

calendar icon2024-10-03 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS - Zarządzanie bezpieczeństwem sieci przemysłowych

Data

calendar icon2024-10-01 12:00:00
Oglądaj

RELPOL - Optymalne rozwiązania z asortymentu przekaźników: Interfejsowe, Modułowe i Uzupełniające

Data

calendar icon2024-09-26 12:00:00
Oglądaj

LEDVANCE - Paski LED

Data

calendar icon2024-09-24 12:00:00
Oglądaj

BEGHELLI - Nowelizacja Europejskich Norm oświetlenia awaryjnego

Data

calendar icon2024-09-19 12:00:00
Oglądaj

SIEMENS - LOGO! V8.4 – nowa odsłona, nowe możliwości komunikacyjne

Data

calendar icon2024-09-17 12:00:00
Oglądaj

WEIDMÜLLER - Rozproszone systemy wejść/wyjść w nowoczesnych instalacjach przemysłowych

Data

calendar icon2024-09-12 12:00:00
Oglądaj

Przegląd oferty oraz nowości w ofercie napędowej SCHNEIDER ELECTRIC

Data

calendar icon2024-09-10 12:00:00
Oglądaj

Przełącz się na energię odnawialną z LEDVANCE PV

Data

calendar icon2024-09-03 12:00:00
Oglądaj

SCHNEIDER ELECTRIC - Nowe szafy sterownicze ze stali dekarbonizowanej i klimatyzatory z komunikacją Modbus RTU

Data

calendar icon2024-06-27 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Jak zapewnić niezawodność pracy urządzeń i linii technologicznych?

Data

calendar icon2024-06-25 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Niezawodność zasilania w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych

Data

calendar icon2024-06-18 12:00:00
Oglądaj

Nowoczesne rozwiązania oświetleniowe firmy LEDVANCE

Data

calendar icon2024-06-06 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Pomiar zużycia i monitorowanie parametrów energii elektrycznej

Data

calendar icon2024-05-28 12:00:00
Oglądaj

BEGHELLI - System radiowego zarządzania oświetleniem

Data

calendar icon2024-05-23 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Single Pair Ethernet – Ethernetowy standard przyszłości

Data

calendar icon2024-05-21 12:00:00
Oglądaj

ETI - Kompensacja mocy biernej - zagadnienia techniczne oraz oferta handlowa ETI Polam

Data

calendar icon2024-05-16 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn

Data

calendar icon2024-05-14 12:00:00
Oglądaj

Rozwiązania do montażu i okablowania rozdzielnic na przykładzie obudów firmy SCHNEIDER ELECTRIC

Data

calendar icon2024-05-09 12:00:00
Oglądaj

PHOENIX CONTACT - Hybrydowy rozrusznik silnika - alternatywa dla tradycyjnych układów stycznikowych

Data

calendar icon2024-04-23 07:00:19
Oglądaj
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar