Kontakt

Dział handlowy

Formularz kontaktowy

Inne działy

Biuro Zarządu

+48 32 60 36 400 do 402

biuro@sonepar.pl

Dział e-commerce

+48 32 60 36 485

ehandel@sonepar.pl

Projektanci oświetlenia

Region Zach +48 734 199 218

Region Wsch +48 882 130 504

Region Pd +48 692 402 084

projektanci@sonepar.pl

Dział przemysłu

Dział marketingu

+48 32 60 36 404

marketing@sonepar.pl

Dział HR

+48 32 83 26 564

Prześlij aplikację/CV

Dział księgowości

+48 32 60 36 461 do 473

ksiegowosc@sonepar.pl

Dział Windykacji

+48 32 60 36 478

+48 32 83 26 566

+48 32 83 26 576

windykacja@sonepar.pl

Sonepar Polska Sp. z o.o.

ul. Obr. Westerplatte 81, Katowice
NIP: 634-013-56-76
REGON: 270117632
KRS: 0000056882

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Nie. Nasi klienci nie mają możliwości zwrotu zużytych świetlówek.

Oczywiście każda z hurtowni dysponuje swoim magazynem. Nasze placówki działają w oparciu o zintegrowany system komputerowy, który umożliwia szybką obsługę poprzez bezpośredni dostęp do towarów znajdujących się w dwóch magazynach centralnych.

Oczywiście. Pracownicy naszych hurtowni to grono inżynierów-doradców technicznych. Sonepar Polska posiada status Autoryzowanego Punku Compact'a NSX, przyznany przez firmę Schneider Electric. W wyspecjalizowanej placówce w Katowicach można uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące adaptacji wyłączników Compact NSX, a także nabyć gotowy aparat w zakresie prądów znamionowych od 100 do 630A, uzyskując przy tym pełną gwarancję jakości wykonania. Sonepar Polska posiada również Autoryzowane Punkty Techniczno-Handlowe stanowiące zaplecze kompetencyjne dla całej sieci hurtowni. Klienci mogą zwrócić się do najbliższej placówki, a nasi pracownicy zapewnią doradztwo techniczne w zakresie szeroko rozumianej oferty firmy Schneider Electric oraz kompleksowe dostawy wymaganej aparatury.

Tak. Część naszych dostawców dostarcza nam przewody i kable na bębnach bezzwrotnych.

Nie. Nie przyjmujemy zużytych baterii.

Tak, istnieje możliwość dostarczenia towaru we wskazane przez Klienta miejsce. Warunkiem jest zakup powyżej pewnej kwoty. O szczegóły prosimy pytać w najbliższym oddziale.

Tak. Organizujemy szkolenia dla naszych Klientów z zakresu oferowanych przez Sonepar Polska produktów oraz usług. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych przedstawicieli naszych Dostawców i obejmują zarówno szkolenia techniczne, jak i asortymentowe, wraz z prezentacją oferowanych produktów i nowych rozwiązań technicznych. Kalendarz nadchodzących wydarzeń można znaleźć pod linkiem: https://alfaelektro.pl/szkolenia-online.html

Tak, udzielamy rabatów. Ich wielkość zależy między innymi od wielkości zamówienia, długości współpracy, formy płatności. Są indywidualnie ustalane z Klientem.

Klauzula informacyjna.pdf
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar