ZD4PA103 KORPUS ZE STYKIEMSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/516371.jpg.
ZD4PA103 KORPUS ZE STYKIEM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB4
Nr Katalogowy: 
ZD4PA103
Kod EAN: 
3389110285918
Symbol Sonepar: 
P00331601
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZD4PA12*PODTRZYMANE/PODZ.MAN PODSTAWA+DZWIGNIA 2 KIERUNK

Opis produktu

Głowica z wałkiem roboczym zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest łatwa w instalacji i wymianie na kompatybilnych kontrolerach joysticka i zapewnia płynną i precyzyjną kontrolę urządzenia w różnych zastosowaniach przemysłowych. Jest odporna na ude rzenia, kurz, wodę...

Dane techniczne

Długość joysticka
54 mm
Liczba kierunków przełączania
2
Liczba stopni przełączania
2
Liczba styków przełącznych na kierunek przełączania
0
Liczba styków rozwiernych na kierunek przełączania
0
Liczba styków zwiernych na kierunek przełączania
4
Montaż centralny, średnica otworu
22.5 mm
Znamionowy prąd pracy dla AC-21
10 A
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Zamykane w położeniu 0
Nie
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Koder
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Porównaj
ZD4PA12
ZD4PA12*PODTRZYMANE/PODZ.MAN PODSTAWA+DZWIGNIA 2 KIERUNK
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZD4PA227 główka FI22 2 Drążek

Opis produktu

This Harmony XB4 head for joystick controller operates with 2 direction spring-return-to-zero-position mechanism. It has a black metal bezel. This head with operating shaft provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible joystick controllers...

Dane techniczne

Długość joysticka
54 mm
Liczba kierunków przełączania
2
Liczba stopni przełączania
2
Liczba styków przełącznych na kierunek przełączania
0
Liczba styków rozwiernych na kierunek przełączania
0
Liczba styków zwiernych na kierunek przełączania
4
Montaż centralny, średnica otworu
22.5 mm
Znamionowy prąd pracy dla AC-21
10 A
Średnica otworu
22 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor elementu sterowniczego
Srebro
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Nie dotyczy
Koder
Nie
Z powrotem do położenia 0
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Zamykane w położeniu 0
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Porównaj
ZD4PA227
ZD4PA227 główka FI22 2 Drążek
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar