GV2ME 2,5-4A Wyłącznik silnikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/270096.jpg.
GV2ME 2,5-4A Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GV2ME08AE11TQ
Kod EAN: 
3389110823189
Symbol Sonepar: 
P00459244
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Motor circuit breaker GV2-ME, 2,5...4A, 3 3d, thermal magnetic trip unit. skrócona nazwa urządzenia: GV2ME - typ produktu lub komponentu : wyłącznik - zastosowanie urządzenia: silnik - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - typ sterowania: przycisk - moc silnika w kW: 1.1 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 1.5 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 1.5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 2,2 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 2,2 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 3 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - [In] prąd znamionowy: 4 A (-20...40 °C), 4 A[][](-20...60 °C) - prąd wyzwalania magnetycznego: 51 A - Kategoria użytkowania: AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1, kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 - przyłącza - zaciski: obwód mocy: zacisk śrubowy 2 przewód 1...4 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu, obwód mocy[]:[] zacisk śrubowy 2 przewód 1...6 mm² - sztywność kabla: stały, obwód mocy[]:[] zacisk śrubowy 2 przewód 1.5...6 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu - liczba sztuk w zestawie: zestaw 20 szt

Dane techniczne

Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2.5 - 4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
51 - 51 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
4 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar