MPX3 63H 45-63A Wyłącznik silnikowyLEGRAND

files/fotob/656897.jpg.
MPX3 63H 45-63A Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MPX3
Nr Katalogowy: 
417368
Kod EAN: 
3414970396150
Symbol Sonepar: 
P01546411
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wyłaczniki silnikowe MPX³ - Regulowana nastawa wyzwalacza termicznego - Prąd zadziałania wyzwalacza elektromegnetycznego 13 x Ie maks. - Zgodne z normami IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4 Parametry produktu: MPX³ 63H - wysoka zdolność zwarciowa: - Z wyzwalaczem termiczym i elektromagnetycznym - Prąd znamionowy: 63 A - Zakres prądowy wyzwalacza termicznego: 45 - 63 A - Prąd zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego: 819 A - Zdolność zwarciowa przy Ue = 415 V: 50 kA - Kategoria pracy: AC-3 - Napęd obrotowy - Montaż na wsporniku TH 35 lub na płycie montażowej za pomocą wkrętów

Dane techniczne

Głębokość
144.6 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
55 mm
Wysokość
140 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
45 - 63 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
819 - 819 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
50 kA
Znamionowe napięcie pracy
220 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Tak
Czułość na zanik fazy
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar