MS116-0,16 Wyłącznik silnikowyABB

files/fotob/1602483.jpg.
MS116-0,16 Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1SAM250000R1001
Symbol Sonepar: 
P00890885
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy MS116-0.16 o szerokości 45 mm i znamionowym prądzie roboczym Ie = 0,16 A. Służy do ręcznego załączania i wyłączania silników, chroni przed przeciążeniem, zwarciem oraz zanikiem fazy. NIe wymaga dobezpieczenia zwarciowego (patrz tabele)

Dane techniczne

Głębokość
85.6 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
5.1 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
90 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.1 - 0.16 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2 - 2 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.03 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.03 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.16 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat kalibracji
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BS1-3 Pokrywa

Opis produktu

BS1-3 protection cover is used with busbars and MS116 or MS132 manual motor starters. When no manual motor starter is connected to a busbar, it needs to be covered with BS1-3 for protection purpose
Porównaj
1SAM201908R1001
BS1-3 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HKF1-20 Styk pomocniczy

Opis produktu

Auxiliary contacts HKF1 with screw terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted on the front side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HKF1 are available as normally open or normally closed contacts

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201901R1002
HKF1-20 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HKF1-11 Styk pomocniczy

Opis produktu

Auxiliary contacts HKF1 with screw terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted on the front side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HKF1 are available as normally open or normally closed contacts

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201901R1001
HKF1-11 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HK1-11 STYKI POMOCNICZE WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

Auxiliary contacts HK1 change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HK1 are available as normally open or normally closed contacts

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201902R1001
HK1-11 STYKI POMOCNICZE WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
HK1-20 STYKI POMOCNICZE WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

Auxiliary contacts HK1 change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HK1 are available as normally open or normally closed contacts

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201902R1002
HK1-20 STYKI POMOCNICZE WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
HK1-02 Styk pomocniczy

Opis produktu

Auxiliary contacts HK1 change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HK1 are available as normally open or normally closed contacts

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201902R1003
HK1-02 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HK1-20L Styk pomocniczy

Opis produktu

Auxiliary contacts HK1 change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contact HK1-20L provides 2 NO leading contacts

Dane techniczne

Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201902R1004
HK1-20L Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS1-2-0-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

PS1-2-0-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 2 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
86.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
8 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.94
Wielkość odstępów
14 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
65 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
1SAM201906R1102
PS1-2-0-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
S1-M1-25 BLOK ZASILAJĄCY WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

S1-M1-25 three phase feeder terminals allow the connection of bigger cable cross sections up to 25mm². They are usable with MS116 and MS132 manual motor starters and have a flat mounting form. The rated current is 65 A

Dane techniczne

Głębokość
25.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba podłączeń 25 mm²
3
Liczba wejść
3
Liczba wyjść
3
Prąd znamionowy
65 A
Szerokość
44 mm
Wysokość
38 mm
Łączna liczba podłączeń
3
Przekrój przewodu, wejście
2.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
4 - 14
Przekrój przewodu, wyjście
2.5 - 25 mm²
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Porównaj
1SAM201907R1101
S1-M1-25 BLOK ZASILAJĄCY WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
S1-M2-25 BLOK ZASILAJĄCY WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

S1-M2-25 three phase feeder terminals allow the connection of bigger cable cross sections up to 25mm². They are usable with MS116 and MS132 manual motor starters and have a high mounting form. The rated current is 65 A

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Liczba biegunów
3
Liczba podłączeń 25 mm²
3
Liczba wejść
3
Liczba wyjść
3
Prąd znamionowy
65 A
Szerokość
48 mm
Wysokość
53.8 mm
Łączna liczba podłączeń
3
Przekrój przewodu, wejście
4 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
4 - 12
Przekrój przewodu, wyjście
4 - 25 mm²
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Porównaj
1SAM201907R1102
S1-M2-25 BLOK ZASILAJĄCY WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK1-11 STYK SYGNALIZACYJNY WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

Signaling contacts SK1 with screw terminals signal the tripping of the manual motor starter. For SK1 the indication on the device itself is done with a protruding orange button. The contact positions of SK1 need to be manually reset after a tripping event by pushing the orange button. SK1 signaling contacts...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201903R1001
SK1-11 STYK SYGNALIZACYJNY WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS1-3-0-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

PS1-3-0-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 3 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
131.5 mm
Liczba biegunów
9
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
8 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7.51
Wielkość odstępów
14 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
65 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
1SAM201906R1103
PS1-3-0-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MSAH1 Wspornik wałka

Opis produktu

The shaft supporter MSAH1 can be used in door coupling solutions for operating manual motor starters MS116 or MS132 in the back of a switch cabinet from outside. It is used for supporting the shaft OXS6 in the extension of the handle (MSHD). It is mandatory for the usage of shafts longer than 130 mm
Porównaj
1SAM201909R1021
MSAH1 Wspornik wałka
Szybki podgląd: Opis i parametry
S1-M3-25 BLOK ZASILAJĄCY WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

S1-M3-25 three phase feeder terminals allow the connection of bigger cable cross sections up to 25mm². They are usable with MS116 and MS132 manual motor starters. The rated current is 65 A. S1-M3-25 can also be used for line-side terminal spacing on MS132 which allows their usage in Type E / Type F...

Dane techniczne

Głębokość
32 mm
Liczba biegunów
3
Liczba podłączeń 25 mm²
3
Liczba wejść
3
Liczba wyjść
3
Prąd znamionowy
65 A
Szerokość
43.8 mm
Wysokość
43.95 mm
Łączna liczba podłączeń
3
Przekrój przewodu, wejście
2.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
4 - 14
Przekrój przewodu, wyjście
2.5 - 25 mm²
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Porównaj
1SAM201907R1103
S1-M3-25 BLOK ZASILAJĄCY WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS1-3-1-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

PS1-3-1-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 3 MS132 or MS116 manual motor starters with 1 lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
149.5 mm
Liczba biegunów
9
Liczba faz
3
Liczba modułów
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
8 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8.54
Wielkość odstępów
14 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
65 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
1SAM201906R1113
PS1-3-1-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS1-4-0-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

PS1-4-0-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 4 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
176.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
8 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
10
Wielkość odstępów
14 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
65 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
1SAM201906R1104
PS1-4-0-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS1-3-2-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

PS1-3-2-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 3 MS132 or MS116 manual motor starters with 2 lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
167.5 mm
Liczba biegunów
9
Liczba faz
3
Liczba modułów
2
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
8 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9.57
Wielkość odstępów
14 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
65 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
1SAM201906R1123
PS1-3-2-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS1-4-1-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

PS1-4-1-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 4 MS132 or MS116 manual motor starters with 1 lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
203.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
8 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
11.6
Wielkość odstępów
14 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
65 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
1SAM201906R1114
PS1-4-1-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS1-3-0-100 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

PS1-3-0-100 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 3 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 100 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
131.5 mm
Liczba biegunów
9
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7.51
Wielkość odstępów
14 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
1SAM201916R1103
PS1-3-0-100 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS1-5-0-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

PS1-5-0-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 5 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
5
Długość
221.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
8 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12.6
Wielkość odstępów
14 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
65 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
1SAM201906R1105
PS1-5-0-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar