MS116-10,0 Wyłącznik silnikowyABB

files/fotob/1602483.jpg.
MS116-10,0 Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MS116
Nr Katalogowy: 
1SAM250000R1010
Kod EAN: 
4013614320330
Symbol Sonepar: 
P00444670
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy MS116-10 o szerokości 45 mm i znamionowym prądzie roboczym Ie = 10 A. Służy do ręcznego załączania i wyłączania silników, chroni przed przeciążeniem, zwarciem oraz zanikiem fazy. NIe wymaga dobezpieczenia zwarciowego (patrz tabele)

Dane techniczne

Głębokość
85.6 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
7.2 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
90 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
6.3 - 10 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
150 - 150 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
75 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
10 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat kalibracji
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AA1 200-240V 50/60Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Shunt trips AA1 release manual motor starters used for remote tripping. They are attached laterally on the left side of MS116, MS132 or MS165. In accordance with IEC 60947-1, the manual motor starter is switched off by AA1 if the supply voltage of the shunt trip measured during the tripping operation...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
200 - 350 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
1SAM201910R1003
AA1 200-240V 50/60Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AA1-110 110V 50/60Hz WYZWALACZ WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

Shunt trips AA1 release manual motor starters used for remote tripping. They are attached laterally on the left side of MS116, MS132 or MS165. In accordance with IEC 60947-1, the manual motor starter is switched off by AA1 if the supply voltage of the shunt trip measured during the tripping operation...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 200 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
1SAM201910R1002
AA1-110 110V 50/60Hz WYZWALACZ WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
AA1-24 SHUNT TRIP 20-24V Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Shunt trips AA1 release manual motor starters used for remote tripping. They are attached laterally on the left side of MS116, MS132 or MS165. In accordance with IEC 60947-1, the manual motor starter is switched off by AA1 if the supply voltage of the shunt trip measured during the tripping operation...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
20 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
20 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
20 - 70 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
1SAM201910R1001
AA1-24 SHUNT TRIP 20-24V Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AA1-400 350-415V Wyzwalacz papięciowy

Opis produktu

Shunt trips AA1 release manual motor starters used for remote tripping. They are attached laterally on the left side of MS116, MS132 or MS165. In accordance with IEC 60947-1, the manual motor starter is switched off by AA1 if the supply voltage of the shunt trip measured during the tripping operation...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
350 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
350 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
350 - 500 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
1SAM201910R1004
AA1-400 350-415V Wyzwalacz papięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS1-3 Pokrywa

Opis produktu

BS1-3 protection cover is used with busbars and MS116 or MS132 manual motor starters. When no manual motor starter is connected to a busbar, it needs to be covered with BS1-3 for protection purpose
Porównaj
1SAM201908R1001
BS1-3 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DMS132-G szary/czarny Element montażowy na drzwi

Opis produktu

DMS132-G door mounting kit is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and door mounting kit allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The door mounting kit has a IP65 degree of protection and can be easily...
Porównaj
1SAM201912R1010
DMS132-G szary/czarny Element montażowy na drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
DMS132-Y czerwony/żółty Element montażowy na drzwi

Opis produktu

DMS132-Y door mounting kit is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and door mounting kit allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The door mounting kit has a IP65 degree of protection and can be easily...
Porównaj
1SAM201912R1011
DMS132-Y czerwony/żółty Element montażowy na drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
HK1-02 Styk pomocniczy

Opis produktu

Auxiliary contacts HK1 change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HK1 are available as normally open or normally closed contacts

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201902R1003
HK1-02 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HK1-11 STYKI POMOCNICZE WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

Auxiliary contacts HK1 change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HK1 are available as normally open or normally closed contacts

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201902R1001
HK1-11 STYKI POMOCNICZE WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
HK1-20 STYKI POMOCNICZE WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

Auxiliary contacts HK1 change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HK1 are available as normally open or normally closed contacts

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201902R1002
HK1-20 STYKI POMOCNICZE WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
HK1-20L Styk pomocniczy

Opis produktu

Auxiliary contacts HK1 change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contact HK1-20L provides 2 NO leading contacts

Dane techniczne

Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201902R1004
HK1-20L Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HKF1-11 Styk pomocniczy

Opis produktu

Auxiliary contacts HKF1 with screw terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted on the front side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HKF1 are available as normally open or normally closed contacts

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201901R1001
HKF1-11 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HKF1-20 Styk pomocniczy

Opis produktu

Auxiliary contacts HKF1 with screw terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted on the front side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HKF1 are available as normally open or normally closed contacts

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
1SAM201901R1002
HKF1-20 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IB132-F szary/czerwony Obudowa wyłącznika

Opis produktu

IB132-F enclosure is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and enclosure allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The enclosure has a IP65 degree of protection. Additional mounting of auxiliary and...

Dane techniczne

Głębokość
119 mm
Szerokość
118 mm
Wysokość
194 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Model
Montaż powierzchniowy
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
12
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
1SAM201911R1012
IB132-F szary/czerwony Obudowa wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
IB132-G szary/czarny Obudowa wyłącznika

Opis produktu

IB132-G enclosure is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and enclosure allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The enclosure has a IP65 degree of protection. Additional mounting of auxiliary and...

Dane techniczne

Głębokość
119 mm
Szerokość
118 mm
Wysokość
194 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Model
Montaż powierzchniowy
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
12
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
1SAM201911R1010
IB132-G szary/czarny Obudowa wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
MSAH1 Wspornik wałka

Opis produktu

The shaft supporter MSAH1 can be used in door coupling solutions for operating manual motor starters MS116 or MS132 in the back of a switch cabinet from outside. It is used for supporting the shaft OXS6 in the extension of the handle (MSHD). It is mandatory for the usage of shafts longer than 130 mm
Porównaj
1SAM201909R1021
MSAH1 Wspornik wałka
Szybki podgląd: Opis i parametry
MSHD-LB POKRĘTŁO CZARNE WYŁĄCZNIK-AKCESORIA

Opis produktu

Handles MSHD can be used in door coupling solutions for operating manual motor starters MS116, MS132 or MS165 in the back of a switch cabinet from outside. They are by design padlockable only in OFF-position (with max. 3 padlocks). MSHD can be used with shafts OXS6 from 6 mm up to 180 mm or driver shafts...
Porównaj
1SAM201920R1001
MSHD-LB POKRĘTŁO CZARNE WYŁĄCZNIK-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MSHD-LTB RĄCZKA WYŁĄCZNIK-AKCESORIA

Opis produktu

Handles MSHD can be used in door coupling solutions for operating manual motor starters MS116, MS132 or MS165 in the back of a switch cabinet from outside. They are by design padlockable only in OFF-position (with max. 3 padlocks). MSHD can be used with shafts OXS6 from 6 mm up to 180 mm or driver shafts...
Porównaj
1SAM201920R1011
MSHD-LTB RĄCZKA WYŁĄCZNIK-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
POKRĘTŁO ŻÓŁTO CZERWONE WYŁĄCZNIK-AKCESORIA

Opis produktu

Handles MSHD can be used in door coupling solutions for operating manual motor starters MS116, MS132 or MS165 in the back of a switch cabinet from outside. They are by design padlockable only in OFF-position (with max. 3 padlocks). MSHD can be used with shafts OXS6 from 6 mm up to 180 mm or driver shafts...
Porównaj
1SAM201920R1002
POKRĘTŁO ŻÓŁTO CZERWONE WYŁĄCZNIK-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS1-2-0-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA

Opis produktu

PS1-2-0-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 2 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
86.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
8 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.94
Wielkość odstępów
14 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
65 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
1SAM201906R1102
PS1-2-0-65 SZYNA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar