LA1SK10 1NO Styki pomocniczeSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504579.jpg.
LA1SK10 1NO Styki pomocnicze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LA1SK10
Kod EAN: 
3389110563993
Symbol Sonepar: 
P00436498
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Styki pomocnicze 1NO. Typ produktu lub komponentu : blok dodatkowy zasilania - skrócona nazwa urządzenia: LA1SK - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3 - Opis biegunów: 1P - kombinacja styków: 1 NO - [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe: 690 V prąd przemienny (AC) <= 400 Hz dla obwód sygnalizacyjny, 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla Obwód zasilający - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 12 A (<= 55 °C) AC AC-1 dla obwód mocy, 6 A w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający - konfiguracja styku pomocniczego: 1 NO - znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] : 10 A przy <= 55 °C dla obwód sygnalizacyjny, 12 A przy <= 55 °C dla obwód mocy - Irms znamionowy prąd załączany: 66 A w 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947, 66 A w 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z NF C 63-110 - Znamionowe napięcie izolacji [Ui] : 690 V zgodnie z BS 5424, 690 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14, 690 V zgodnie z IEC 60947, 690 V zgodnie z UL 508, 690 V zgodnie z VDE 0110 grupa C - Normy: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - certyfikaty produktu: CSA, UL - przyłącza - zaciski: złącze 1 kabel (kable) 0.35...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, złącze 1 kabel (kable) 0.5...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, złącze 1 kabel (kable) 1.5...6 mm² - sztywność kabla: stały, złącze 2 kabel (kable) 0.35...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, złącze 2 kabel (kable) 0.35...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, złącze 2 kabel (kable) 1.5...4 mm² - sztywność kabla: stały

Dane techniczne

Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar