Przekaźnik czasowy, wielofunkcyjny: 1P - jeden zestyk przełączny. Funkcje: E, A nWa, nWu, nWuWa. Wejście - zaciski: (+)A1 - (-)A2; napięcie zasilania Un - 24...240 V AC/DC. Wyjście: zestyk 1P - zaciski: 15-16-18, AC1 - 5 A / 250 V. Wymiary: 67 x 22,5 x 76 mm. Montaż na szynie 35 mm. Obudowa przemysłowa. IP 20.