MSX-S1 20kg ZAPRAWA OGNIOODPORNAOBO-BETTERMANN

files/fotob/338778.jpg.
MSX-S1 20kg ZAPRAWA OGNIOODPORNA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PYROMIX®
Nr Katalogowy: 
7206104
Kod EAN: 
4012195850076
Symbol Sonepar: 
P00954262
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zaprawa do wykonywania do przejść kabli i kombi w masywnych ścianach i sufitach. Nadaje się do wpompowania, wtłaczania jak i montażu ręcznego. 20 kg suchej zaprawy po dodaniu 6 litrów wody daje 20 litrów gotowej masy. Sucha zaprawa może być przechowywana w suchych, chłodnych, ale wolnych od mrozu pomieszczeniach co najmniej 12 miesięcy, w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach

Dane techniczne

Pojemność wiadra/worka
20 kg
Model/kształt/forma
Inne
Model
Zaprawa ogniochronna
Wymagane akcesoria
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

KS-S TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA

Opis produktu

Etykieta identyfikacyjna do samodzielnego oznaczania wodoodpornym i odpornym na światło pisakiem do ognioodpornych kanałów kablowych, zawiera 2 kołki wtykowe
Porównaj
7205425
KS-S TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSI-P2 Płyta silikatowo-wapienna

Opis produktu

Płyta z silikatu wapiennego, jako podparcie, do zabudowy ramy w przepuście i zwiększania grubości cieńszych ścian. Klasa materiału budowlanego EN 13501 - A1 niepalne
Porównaj
7202904
KSI-P2 Płyta silikatowo-wapienna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DSX-K MASA PĘCZNIEJĄCA

Opis produktu

Szpachlówka ogniochronna na bazie dyspersji do stosowania wewnątrz pomieszczeń, do wypełniania resztek spoin oraz do zamykania otworów. Atestowany materiał budowlany do zamykania przewiertów dla pojedynczych przepustów kablowych i pierścieniowych szczelin dla wyjść kablowych z kanału przeciwpożarowego...

Dane techniczne

Pojemność
300 kg
Pojemność puszki/naboju
300 ml
Ciężar wypełnienia
300 ml
Model/kształt/forma
Okrągły
Model
Masa uszczelniająca ogniochronna
Forma dostawy
Nabój/pojemnik
Wymagane akcesoria
Nie
Porównaj
7202300
DSX-K MASA PĘCZNIEJĄCA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MIW-S Wełna mineralna

Opis produktu

Uniwersalna wełna wypełniająca do różnych zastosowań przeciwpożarowych, opakowanie skompresowane. Klasa materiału budowlanego EN 13 501 - A1 niepalny; Temperatura topnienia ≥ 1000 ° C

Dane techniczne

Pojemność
2.5 kg
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Forma dostawy
Inne
Porównaj
7202306
MIW-S Wełna mineralna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar