S-Sn99,3, Cu0,7 bezołowiowe 1mm/250g SpoiwoCIMCO

files/fotob/918717.jpg.
S-Sn99,3, Cu0,7 bezołowiowe 1mm/250g Spoiwo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
150154
Kod EAN: 
4021103501542
Symbol Sonepar: 
P00802130
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lut elektroniczny bezołowiowy, DIN, S-Sn 99, 3 Cu 0,7, z aktywnym topnikiem żywicy. Nie koroduje metali nieżelaznych, na jednorazowych szpulach

Dane techniczne

Ciężar
250 g
Zawartość topnika
2.5 %
Średnica
1 mm
Wersja z topikiem
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

S-Sn60Pb38Cu2 1mm/100g Spoiwo

Dane techniczne

Ciężar
100 g
Zawartość topnika
2.5 %
Średnica
1 mm
Wersja z topikiem
Tak
Porównaj
150052
S-Sn60Pb38Cu2 1mm/100g Spoiwo
Szybki podgląd: Opis i parametry
S-Sn40Pb60 2mm/250g Spoiwo

Dane techniczne

Ciężar
250 g
Zawartość topnika
2.5 %
Średnica
2 mm
Wersja z topikiem
Tak
Porównaj
150104
S-Sn40Pb60 2mm/250g Spoiwo
Szybki podgląd: Opis i parametry
50g Smar

Dane techniczne

Rozmiar opakowania
50 g
Rodzaj opakowania
Puszka
Porównaj
150230
50g Smar
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar