DLPC M8x20 Śruba z nakrętkąLEGRAND

files/fotob/1134312.jpg.
DLPC M8x20 Śruba z nakrętką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DLPC
Nr Katalogowy: 
637987
Kod EAN: 
3245066379876
Symbol Sonepar: 
P00536925
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: DLPC korytka kablowe PCW- Akcesoria i wsporniki Parametry produktu: Akcesoria- Śruby i nakrętki - stal nierdzewna - M8 x 20

Dane techniczne

Długość
20 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Długość do dolnej części łba
20 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Z podkładką
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

DLPC 400x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
Porównaj
LEGRAND
637925

DLPC 400x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny...

DLPC 400x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
DLPC 200x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
Porównaj
LEGRAND
637905

DLPC 200x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny...

DLPC 200x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
DLPC 75x200 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
Porównaj
LEGRAND
637835

DLPC 75x200 90st Kąt pionowy wewnętrzny z...

DLPC 75x200 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
DLPC 300x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
Porównaj
LEGRAND
637917

DLPC 300x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny...

DLPC 300x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar