LN 24x24 ECO FORIX AdapterLEGRAND

files/fotob/666154.jpg.
LN 24x24 ECO FORIX Adapter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LNECO
Nr Katalogowy: 
638137
Kod EAN: 
3414970575975
Symbol Sonepar: 
P01294007
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Osprzęt łącznikowy LNECO Parametry produktu: Adapter do montażu osprzętu FORIX do listwy 16 X 16: - Kolor biały W katalogu głównym podano błędne opisy referencji. Właściwe przedstawia poniższa tabelka: ref. Opis w kat. ‘18/’19 Właściwy opis 638117 FORIX ADAPTER DO LN ECO 16X16 FORIX ADAPTER DO LN ECO 20X12 638127 FORIX ADAPTER DO LN ECO 20X12 FORIX ADAPTER DO LN ECO 24X14 638137 FORIX ADAPTER DO LN ECO 24X14 FORIX ADAPTER DO LN ECO 16X16

Dane techniczne

Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
16 mm
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
16 mm
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Osłona łączenia pokryw
Sposób mocowania
Samoprzylepny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
ABS
Model antybakteryjny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar