MTGE2F 2C WSPORNIK MONTAŻOWYOBO-BETTERMANN

files/fotob/339887.jpg.
MTGE2F 2C WSPORNIK MONTAŻOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7407843
Kod EAN: 
4012195872597
Symbol Sonepar: 
P01468253
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wspornik montażowy na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: Brand-Rex: ekranowany; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ. Wymiary otworu montażowego w mm: 19,30 x 14,80

Dane techniczne

Długość
108 mm
Głębokość
14 mm
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
0
Liczba urządzeń do wbudowania
2
Szerokość
108 mm
Materiał
Metal
Model
W formie stelażu
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ASM C5 S MODUŁ RJ45 kat.5

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 5e, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.
Porównaj
6117347
ASM C5 S MODUŁ RJ45 kat.5
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASM-C6 S Moduł przyłączeniowy kat. 6 Snap-In, nieekranowany

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 6, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.
Porównaj
6117349
ASM-C6 S Moduł przyłączeniowy kat. 6 Snap-In, nieekranowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASM C6 GS MODUŁ RJ45 kat.6 ekr.

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C...
Porównaj
6117345
ASM C6 GS MODUŁ RJ45 kat.6 ekr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASM C6A G MODUŁ RJ45 kat.6A ekr.

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 6A (ISO), ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, ramką montażową Keystone i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C...
Porównaj
6117346
ASM C6A G MODUŁ RJ45 kat.6A ekr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar