KBK-1 350x120x10 PODUSZKA DO GRODZI P.POŻ.OBO-BETTERMANN

files/fotob/338794.jpg.
KBK-1 350x120x10 PODUSZKA DO GRODZI P.POŻ.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PYROBAG®
Nr Katalogowy: 
7202709
Kod EAN: 
4012196460991
Symbol Sonepar: 
P00548414
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Poduszki ogniochronne z gęsto tkanej, szczelnej i wytrzymałej mechanicznie tkaniny z włókna szklanego ze specjalnym wypełnieniem. Nie zawiera włókien mineralnych, odporne na warunki pogodowe i wodoodporne. W suchych i wolnych od mrozu pomieszczeniach można przechowywać bez ograniczeń czasowych

Dane techniczne

Grubość płyty / długość produktu
350 mm
Szerokość produktu
120 mm
Szerokość zewnętrzna
120 mm
Wysokość produktu
10 mm
Wysokość zewnętrzna
10 mm
Pojemność wiadra/worka
0.18 kg
Średnica zewnętrzna produktu
10 mm
Model/kształt/forma
Czworokątna
Model
Poduszka ogniochronna
Wymagane akcesoria
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KSI-P2 Płyta silikatowo-wapienna

Opis produktu

Płyta z silikatu wapiennego, jako podparcie, do zabudowy ramy w przepuście i zwiększania grubości cieńszych ścian. Klasa materiału budowlanego EN 13501 - A1 niepalne
Porównaj
7202904
KSI-P2 Płyta silikatowo-wapienna
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS-S TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA

Opis produktu

Etykieta identyfikacyjna do samodzielnego oznaczania wodoodpornym i odpornym na światło pisakiem do ognioodpornych kanałów kablowych, zawiera 2 kołki wtykowe
Porównaj
7205425
KS-S TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar