LFPC70-PO-BK czarny (25) Profil ochronnyHELLERMANN TYTON

files/fotob/811946.jpg.
LFPC70-PO-BK czarny (25) Profil ochronny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LFPC-SERIES
Nr Katalogowy: 
111-93000
Kod EAN: 
5022660514203
Symbol Sonepar: 
P01676339
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wykonane z poliolefiny. Przeznaczone do stosowania z opaskami serii MBT, MST, MLT i AMT. Gładka powierzchnia chroni wiązkę przed uszkodzeniami na skutek działania wibracji i wstrząsów. Możliwość przycinania na dowolną długość. Bezhalogenowe. Samogasnące. Profile ochronne LFPC w połączeniu z opaskami kablowymi ze stali nierdzewnej serii MBT, MST, MLT i AMT zapewniają ochronę przewodów przed przecieraniem się na skutek wibracji i wstrząsów. Idealne do zastosowań w skrajnie niekorzystnych warunkach występujących np. na statkach, platformach wiertniczych lub w elektrowniach

Dane techniczne

Długość taśmy
25000 mm
Grubość opaski
1.1 mm
Szerokość taśmy
7 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 90 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliolefina (PO-X)
Możliwość rozpięcia
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar