ZSP3M6/2 ZaciskBAKS

files/fotob/151087.png.
ZSP3M6/2 Zacisk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
791701
Symbol Sonepar: 
P10218928
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AZSK1 adapter Akcesoria
Porównaj
790302
AZSK1 adapter Akcesoria
PD11 Podkładka dystansowa

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
8
Grubość
2 mm
Średnica wewnętrzna
11 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj otworu/wycięcia
Kwadratowy
Fazowanie
Nie
Hartowane
Nie
Porównaj
803100
PD11 Podkładka dystansowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 10/4 Zacisk
Porównaj
794201
ZSK1 10/4 Zacisk
ZSK1 12/4 Zacisk

Dane techniczne

Średnica rury/kabla
12 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
794301
ZSK1 12/4 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 12/8 Zacisk

Dane techniczne

Średnica rury/kabla
12 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
795201
ZSK1 12/8 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 15/2 Zacisk

Dane techniczne

Średnica rury/kabla
15 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
793501
ZSK1 15/2 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 15/4 Zacisk

Dane techniczne

Średnica rury/kabla
15 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
794401
ZSK1 15/4 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 15/8 Zacisk

Dane techniczne

Średnica rury/kabla
15 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
795301
ZSK1 15/8 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 19/2 Zacisk

Dane techniczne

Średnica rury/kabla
19 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
793601
ZSK1 19/2 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 19/4 Zacisk

Dane techniczne

Średnica rury/kabla
19 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
794501
ZSK1 19/4 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 19/8 Zacisk

Dane techniczne

Średnica rury/kabla
19 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
795401
ZSK1 19/8 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 25/2 Zacisk

Dane techniczne

Średnica rury/kabla
25 - 32 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Zacisk
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
793701
ZSK1 25/2 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 25/4 Zacisk

Dane techniczne

Średnica rury/kabla
25 - 32 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
794601
ZSK1 25/4 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 25/8 Zacisk

Dane techniczne

Średnica rury/kabla
25 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
795501
ZSK1 25/8 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSK1 8/4 Zacisk
Porównaj
794001
ZSK1 8/4 Zacisk
ZSU1 13/2 Zacisk

Dane techniczne

Obciążenie niszczące
700 N
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
797301
ZSU1 13/2 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSU1 13/3 Zacisk

Dane techniczne

Obciążenie niszczące
900 N
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
797401
ZSU1 13/3 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSU1 16/2 Zacisk

Dane techniczne

Obciążenie niszczące
900 N
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
797501
ZSU1 16/2 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSU1 16/3 Zacisk

Dane techniczne

Obciążenie niszczące
900 N
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Inne
Zawiasy
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
797601
ZSU1 16/3 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZSU2 16/2 Zacisk
Porównaj
797901
ZSU2 16/2 Zacisk
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar