
EasyPact
Wyłączniki EasyPact CVS: Bezpieczna i niezawodna instalacja elektryczna w zasięgu Twojego budżetu
W dzisiejszych czasach, projektowanie instalacji elektrycznych wymaga nie tylko dbałości o bezpieczeństwo, ale również optymalizacji kosztów. EasyPact CVS to seria wyłączników kompaktowych, która oferuje wysoką jakość i niezawodność, pozostając przy tym w przystępnej cenie.
Wyłączniki kompaktowe – ochrona na najwyższym poziomie
Wyłączniki kompaktowe, znane również jako wyłączniki mocy, służą przede wszystkim do ochrony instalacji, silników oraz generatorów przed przeciążeniami i zwarciami, obejmując zakres prądów znamionowych od kilkunastu aż do 3200A. Obecnie, oprócz funkcji ochronnych, mogą także pełnić rolę mierników parametrów sieci oraz elementów wykonawczych układów przełączania zasilania (SZR). Jeśli jednak priorytetem jest niezawodna ochrona instalacji przed awariami, EasyPact CVS to idealny wybór.
EasyPact CVS – wszechstronność i prostota
Seria EasyPact CVS została stworzona jako uzupełnienie cenionej serii Compact NSX, z zakresem prądów do 630A. Przeznaczone głównie do zastosowań budowlanych, wyłączniki są dostępne w wersjach 3- i 4-polowych. Jednym z kluczowych założeń przy ich projektowaniu była prostota doboru oraz łatwość montażu. Zachowanie tych samych parametrów mechanicznych co Compact NSX umożliwiło ujednolicenie akcesoriów, co oznacza, że cewki napięciowe, styki pomocnicze i napędy obrotowe są kompatybilne między EasyPact CVS a Compact NSX.
Wyzwalacze prądowe – serce wyłączników
Wyłączniki EasyPact CVS wyposażone są w różnorodne wyzwalacze prądowe: termomagnetyczne TM-D oraz elektroniczne ETS. Wyzwalacze TM-D, mimo prostoty i niezawodności, charakteryzują się mniejszą dokładnością nastaw prądowych i wrażliwością na zmiany temperatury. Jednostki elektroniczne ETS zapewniają wyższą dokładność działania, z zakresem od 40A do 630A i możliwością regulacji od 0,4In do 1In dla prądów przeciążeniowych. Wyłączniki EasyPact CVS mogą być sterowane zarówno ręcznie, jak i automatycznie za pomocą dedykowanego napędu silnikowego. Dzięki zastosowaniu napędu silnikowego oraz dodatkowych styków pomocniczych, każdy wyłącznik CVS może stać się elementem układu SZR.
Bezpieczeństwo i niezawodność
Bezpieczeństwo i niezawodność to kluczowe wymagania stawiane nowoczesnym wyłącznikom kompaktowym. Znamionowa zdolność łączeniowa (Icu) określa maksymalny prąd zwarciowy, jaki aparat jest w stanie bezpiecznie wyłączyć. EasyPact CVS oferuje Icu na poziomie 36kA (dla CVS wielkości 1) i 50kA (dla CVS wielkości 2). Wszystkie wyłączniki z serii EasyPact CVS i Compact NSX gwarantują roboczą zdolność wyłączania zwarcia (Ics) na poziomie 100% Icu, co oznacza, że nawet przy pełnym zwarciu zabezpieczenia pozostają nienaruszone i bezpieczne dla użytkowników.
Selektywność działania
Prawidłowo zaprojektowana instalacja elektryczna powinna zapewniać selektywność działania zabezpieczeń, co oznacza, że wyłączniki powinny działać w sposób skoordynowany, aby nie odłączać nieuszkodzonych obwodów przy pojawieniu się zakłócenia. Regulowane charakterystyki czasowo-prądowe wyzwalania w zakresie od 0,7 do 1 krotności prądu znamionowego (dla TM-D) oraz od 0,5 do 1 (dla ETS) umożliwiają odpowiednie dopasowanie wyłącznika EasyPact CVS do wymagań instalacji i zapewnienie selektywności.
Optymalizacja kosztów i jakości
Współczesne wymagania dotyczące jakości urządzeń oraz konieczność ograniczania kosztów skłaniają do poszukiwania balansu między jakością a ceną. EasyPact CVS stanowi „złoty środek”, oferując wysoką jakość i doskonałe parametry pracy w bardzo atrakcyjnej cenie. EasyPact CVS to wybór, który gwarantuje pełne bezpieczeństwo i niezawodność, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań w nowoczesnych instalacjach elektrycznych.
Dowiedz się więcej o serii EasyPact CVS i odkryj jej praktyczne zastosowanie



![Jesień punktów z NKT [NKT, listopad-grudzień 2026]](https://sonepar.pl/files/news/72703-akt-foto.jpg?ts=1794233503)
![Jesień extra punktów [Philips, listopad-grudzień 2026]](https://sonepar.pl/files/news/72702-akt-foto.jpg?ts=1794233330)





