
Jesień extra punktów [Philips, listopad-grudzień 2026]
05 - 11 - 2026
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
- Sponsorem Promocji (Fundatorem nagród) jest Signify Poland Sp. z o.o.
- Organizatorem Promocji (podmiotem zarządzającym i obsługującym akcję w imieniu Sponsora) jest Motivation Direct Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000358484, NIP: 521-356-87-96, REGON: 142452530
- Promocja organizowana jest w ramach Programu Lojalnościowego „Elektroklub”, dostępnego na stronie internetowej Elektroklub.pl (zwanego dalej „Programem”).
- Promocja trwa od 5 listopada 2026 r. do 4 grudnia 2026 r.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA I MECHANIZM PROMOCJI
- Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
- REJESTRACJA w Programie Elektroklub oraz posiadanie aktywnego konta uczestnika Programu,
- akceptacja regulaminu Programu Elektroklub,
- dokonanie zakupu produktów objętych promocją zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
- Promocja skierowana jest do obecnych oraz nowych uczestników Programu Elektroklub.
- Promocją objęte są wszystkie produkty marki PHILIPS premiowane w programie, zwane dalej Produktami Promocyjnymi.
- Uczestnik za łączne zakupy produktów Promocyjnych w okresie od daty aktywacji Promocji do jej zakończenia zostanie nagrodzony dodatkowymi punktami wg. poniższych zasad:
- Zakupy łącznie na 50 punktów podstawowych na Produktach Promocyjnych – nagroda w wysokości dodatkowych 30% punktów
- Zakupy łącznie na 300 punktów podstawowych na Produktach Promocyjnych – nagroda w wysokości dodatkowych 45% punktów
- Zakupy łącznie na 500 punktów podstawowych na Produktach Promocyjnych – nagroda w wysokości dodatkowych 60% punktów
- Uczestnik może w ramach promocji uzyskać maksymalnie 1000 dodatkowych punktów
- W Promocji premiowane są wyłącznie zakupy dokonane u Autoryzowanych Dystrybutorów Elektroklubowych, których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej Programu.
III. ROZLICZENIE I WYDANIE NAGRÓD
- Naliczenie dodatkowych punktów promocyjnych na konta Uczestników nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia Promocji.
- Zebrane punkty podstawowe oraz promocyjne można wymienić na:
- Faktury zakupowe, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora Programu w terminie późniejszym niż standardowy okres rozliczenia Promocji, zostaną uwzględnione i rozliczone na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.
- Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.
IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
- Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji (np. błędy w naliczaniu punktów, brak przyznania nagrody) mogą być składane w trakcie trwania Promocji oraz w terminie 14 dni od daty jej zakończenia lub od dnia wykrycia nieprawidłowości.
- Zgłoszenia reklamacyjne można składać w formie elektronicznej: Poprzez formularz kontaktowy na stronie www lub na adres e-mail Organizatora: kontakt@elektroklub.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora podany w § 1 ust. 2.
- Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, login w Programie Elektroklub, opis problemu oraz żądanie Uczestnika.
- Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i powiadamia Uczestnika o decyzji w taki sam sposób, w jaki otrzymał zgłoszenie.
- Postępowanie reklamacyjne u Organizatora jest dobrowolne i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.






![Jesień punktów z NKT [NKT, listopad-grudzień 2026]](https://sonepar.pl/files/news/72703-akt-foto.jpg?ts=1794233503)



