
Lato pełne punktów! [Schneider, Signify, NKT - lipiec-wrzesień 2026]
15 - 07 - 2026
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
- Sponsorem Promocji (Fundatorem nagród) są Schneider Electric Polska Sp. z o.o. , Signify Poland Sp. z o.o. oraz NKT S.A.
- Organizatorem Promocji (podmiotem zarządzającym i obsługującym akcję w imieniu Sponsora) jest Motivation Direct Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000358484, NIP: 521-356-87-96, REGON: 142452530
- Promocja organizowana jest w ramach Programu Lojalnościowego „Elektroklub”, dostępnego na stronie internetowej Elektroklub.pl (zwanego dalej „Programem”).
- Promocja trwa od dnia 15 lipca 2026 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku.
WARUNKI UCZESTNICTWA I MECHANIZM PROMOCJI
- Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest posiadanie aktywnego konta (REJESTRACJA) w Programie Elektroklub oraz dokonanie aktywacji udziału w niniejszej Promocji za pośrednictwem strony internetowej Elektroklub.pl (po zalogowaniu się na konto)
- Promocją objęte są wszystkie produkty Schneider Electric, Philips oraz NKT biorące udział w programie Elektroklub nazwane dalej: Produktami Promocyjnymi.
- Uczestnik za łączne zakupy produktów Promocyjnych w okresie od daty aktywacji Promocji do jej zakończenia zostanie nagrodzony dodatkowymi punktami wg. poniższych zasad:
- Zakupy łącznie za 950 punktów podstawowych – nagroda w wysokości dodatkowych 15% punktów
- Zakupy łącznie za 1250 punktów podstawowych – nagroda w wysokości dodatkowych 35% punktów
- Zakupy łącznie za 1800 punktów podstawowych – nagroda w wysokości dodatkowych 50% punktów
- W Promocji premiowane są wyłącznie zakupy dokonane u Autoryzowanych Dystrybutorów Elektroklubowych, których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej Programu.
ROZLICZENIE I WYDANIE NAGRÓD
- Naliczenie dodatkowych punktów promocyjnych na konta Uczestników nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia Promocji.
- Zebrane punkty podstawowe oraz promocyjne można wymienić na:
- Faktury zakupowe, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora Programu w terminie późniejszym niż standardowy okres rozliczenia Promocji, zostaną uwzględnione i rozliczone na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
- Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji (np. błędy w naliczaniu punktów, brak przyznania nagrody) mogą być składane w trakcie trwania Promocji oraz w terminie 14 dni od daty jej zakończenia lub od dnia wykrycia nieprawidłowości.
- Zgłoszenia reklamacyjne można składać w formie elektronicznej:
- Poprzez formularz kontaktowy na stronie www
- na adres e-mail Organizatora: kontakt@elektroklub.pl
- w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora podany w § 1 ust. 2.
- Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, login w Programie Elektroklub, opis problemu oraz żądanie Uczestnika.
- Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i powiadamia Uczestnika o decyzji w taki sam sposób, w jaki otrzymał zgłoszenie.
- Postępowanie reklamacyjne u Organizatora jest dobrowolne i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.










