Schneider Electric - przekaźnik RM22TG20
RM22TG20 – najpopularniejszy przekaźnik kontroli z gamy przekaźników Zelio Relays!
Duże zainteresowanie przekaźnikiem RM22TG20 ma swoje źródło w jego prostocie działania i użytkowania. RM22TG20 posiada zaciski
umożliwiające jego montaż na szynie DIN, dzięki czemu instalacja staje się szybka i wygodna. Spośród innych dostępnych na rynku przekaźników wyróżnia go także bardzo atrakcyjna cena oraz niezawodność potwierdzona licznymi testami. Zapraszamy do zapoznania się z zaprezentowanymi poniżej funkcjonalnościami i możliwościami tego przekaźnika.
Charakterystyka przekaźnika:
- Typ przekaźnika: Przekaźnik kontroli
- Ilość faz: trójfazowy
- Parametry monitorowane przez przekaźnik:
- wykrywanie utraty fazy
- kolejność faz
- Opóźnienie: brak
- Zdolność łączeniowa: 2000 VA
- Zakres pomiarowy: 183…528 V AC

Tr – czas reakcji na pojawienie się błędu
Przekaźniki z serii RM22TG wyposażone są w:
- Ochronną osłonę do pomocy ochrony ustawień
- Przycisk diagnostyczny do testowania obwodu obciążenia
- Wskaźnik stanu wyjścia przekaźnikowego LED
- Wskaźnik zasilania LED
- Zwłokę na załączeniu lub rozłączeniu wyjścia przekaźnikowego

1 – Wskaźnik LED zielony: wskazuje, czy zasilanie jest włączone
2 – Wskaźnik LED żółty: wskazuje stan wyjścia przekaźnika
3 – Przycisk diagnostyczny
Przykładowe zastosowanie przekaźnika:
- Kontrola do podłączenia sprzętu ruchomego (sprzęt budowlany, maszyny rolnicze, chłodnie)
- Zabezpieczanie przed odwrotnym kierunkiem działania silnika (podnoszenia, przenoszenia, windy itd.)
- Kontrola czułego zasilania 3-fazowego
- Przełączenie awaryjne zasilania w nietypowych warunkach
Stopień ochrony i certyfikacja:
- Stopień ochrony IP na różne elementy urządzenia:
- IP20 na zaciski zgodnie z IEC 60529
- IP40 na obudowę zgodnie z IEC 60529
- IP50 na panel przedni zgodnie z IEC 60529
- Urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami, a jego bezpieczeństwo potwierdzone jest licznymi certyfikatami:





![Lato pełne punktów! [Schneider, lipiec-wrzesień 2026]](https://sonepar.pl/files/news/72618-akt-foto.jpg)
![2 razy pkt za EASY 9 PRO [Schneider, lipiec-wrzesień 2026]](https://sonepar.pl/files/news/72617-akt-foto.png)




