APCRBC117 Akumulator APCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944163.jpg.
APCRBC117 Akumulator APC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGES
Nr Katalogowy: 
APCRBC117
Symbol Sonepar: 
P01614705
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oryginalna wymienna kaseta akumulatorowa (RBC) firmy APC została przetestowana i certyfikowana pod kątem 100% zgodności z konkretnym zasilaczem UPS APC. Ten kwasowo-ołowiowy zestaw RBC ma żywotność od trzech do pięciu lat, co zapewnia niezawodne wsparcie i wydłuża żywotność UPS. Zestaw RBC firmy APC jest dostarczany w pełni zmontowany i gotowy do użycia. Aby wyświetlić listę zgodnych zasilaczy UPS, kliknij przycisk „Wyświetl zgodne modele zasilaczy UPS” w sekcji „Uzyskaj pomoc” na stronie APC.com

Dane techniczne

Ciężar
222.7 kg
Długość
584 mm
Liczba cel
10
Napięcie znamionowe
120 V
Pojemność
600000 mAh
Szerokość
203 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
76 mm
Pojemność C20
5 Ah
Liczba cykli przy 100% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 50% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 60% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 80% rozładowaniu
0
Pojemność C15
5 Ah
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z EN
0 A
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z SAE
0 A
Trwałość eksploatacyjna dla 20°C
0 rok
Współczynnik Peukert'a
0
Model
Inne
Zastosowanie
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Zaciski przyłączeniowe z przodu
Nie
Pakiet akumulatorowy
Nie
Do ładowarek akumulatorowych (prostowników)
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Uniwersalny
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Ognioodporność zgodnie z UL94
Inne
Trwałość eksploatacyjna wg EUROBAT
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Do telekomunikacji
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Do UPS
Tak
Złącze
Inne
Rodzaj
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar