BACK-UPS PRO 1500 Bateria zewnętrznaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282352.jpg.
BACK-UPS PRO 1500 Bateria zewnętrzna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC BACK-UPS PRO
Nr Katalogowy: 
BR24BPG
Kod EAN: 
0731304268789
Symbol Sonepar: 
P01247726
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz UPS Back-UPS Pro BR24BPG (sprzedawany oddzielnie) zapewnia natychmiastowe zasilanie akumulatorowe najważniejszych urządzeń elektronicznych w przypadku zaniku zasilania, zmniejszając ryzyko uszkodzenia oraz zapewniając łączność i dostępność zarówno osobistą, jak i zawodową. Gdy dostępność zasilania ma ogromne znaczenie, zestaw akumulatorów BR24BPG o przedłużonym działaniu umożliwia dłuższą pracę komputera, sieci lub systemów do gier w przypadku przerwy w dostawie prądu. BR24BPG jest wyposażony w cztery akumulatory 9Ah 24 V, które uzupełniają dwa akumulatory BR1500G. Dodanie tego akumulatora o wydłużonym czasie działania do systemu Back-UPS Pro radykalnie zwiększa całkowity czas pracy, zapewniając dodatkową wygodę i spokój ducha. BR24BPG idealnie pasuje do zasilacza UPS BR1500G. Wytrzymałe złącze łączy te dwa elementy, a BR1500G automatycznie ładuje dodatkowy zestaw akumulatorów UPS. Uzupełniająca stylizacja zapewnia spójny wygląd. Zestaw akumulatorów UPS BR24BPG objęty jest dwuletnią ograniczoną gwarancją. Opakowanie zawiera akumulator APC BR24BPG o przedłużonym działaniu do domowych zasilaczy UPS i instrukcję obsługi

Dane techniczne

Ciężar
13400 g
Długość
382 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
9000 mAh
Szerokość
112 mm
Temperatura otoczenia
-15 - 45 °C
Wysokość łącznie z biegunem
301 mm
Średnica
0 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar