SITOP 24V/12,0Ah Moduł akumulatoraSIEMENS

files/fotob/1112971.png.
SITOP 24V/12,0Ah Moduł akumulatora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6EP19356MF01
Kod EAN: 
4025515150503
Symbol Sonepar: 
P00375244
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Ciężar
9000 g
Długość
121 mm
Liczba cel
12
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
12000 mAh
Szerokość
253 mm
Temperatura otoczenia
-15 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
168 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Do szybkiego ładowania
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SITOP 24VDC/6A Moduł UPS

Opis produktu

SITOP MODUŁ UPS DC 24 V/6 A, BRAK INTERFEJSU DLA PC, PRĄD WEJŚCIOWY: 24 V DC/6.85 A, PRĄD WYJŚCIOWY: 24 V DC/6 A

Dane techniczne

Ciężar
0.4 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
144 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
144 W
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
19 - 28.5 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Technologia USV
Offline
Interfejs PC
Nie
Porównaj
6EP19312DC21
SITOP 24VDC/6A Moduł UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP 24VDC/6A Moduł UPS

Opis produktu

SITOP MODUŁ UPS DC 24 V/6 A, INTERFEJS SZEREGOWY (RS323) DLA PC, PRĄD WEJŚCIOWY: DC 24 V/6.85 A, PRĄD WYJŚCIOWY: DC 24 V/6 A

Dane techniczne

Ciężar
0.45 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
144 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
144 W
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
19 - 28.5 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Technologia USV
Offline
Interfejs PC
Tak
Porównaj
6EP19312DC31
SITOP 24VDC/6A Moduł UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP 24VDC/15A Moduł UPS

Opis produktu

SITOP MODUŁ UPS DC 24 V/15 A, INTERFEJS SZEREGOWY (RS323) DLA PC, PRĄD WEJŚCIOWY: 24 V DC/16 A, PRĄD WYJŚCIOWY: 24 V DC/15 A Zasilacz bezprzerwowy z modułami bateryjnymi jest optymalnym uzupełnieniem wszystkich zasilaczy 24 V. Buforuje dłuższe awarie sieci zasilającej przez czas sięgający...

Dane techniczne

Ciężar
0.45 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
360 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
360 W
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
19 - 28.5 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Technologia USV
Offline
Interfejs PC
Tak
Porównaj
6EP19312EC31
SITOP 24VDC/15A Moduł UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP 24VDC/40A Moduł UPS

Opis produktu

SITOP MODUŁ UPS DC 24 V/40 A, INTERFEJS USB DLA PC, PRĄD WEJŚCIOWY: 24 V DC/42.6 A, PRĄD WYJŚCIOWY: 24 V DC/40 A Zasilacz bezprzerwowy z modułami bateryjnymi jest optymalnym uzupełnieniem wszystkich zasilaczy 24 V. Buforuje dłuższe awarie sieci zasilającej przez czas sięgający godzin, a tym...

Dane techniczne

Ciężar
1.1 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
960 VA
Szerokość
102 mm
Wyjściowa moc czynna
960 W
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
19 - 28.5 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj interfejsu
USB
Zarządzanie przez sieć
Nie
Interfejs PC
Tak
Technologia USV
Offline
SNMP
Nie
Porównaj
6EP19312FC42
SITOP 24VDC/40A Moduł UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar