AMP 96x96 3In Amperomierz bez skaliSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498743.jpg.
AMP 96x96 3In Amperomierz bez skali
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ANALOG AMP / VLT / IAMP / IVLT
Nr Katalogowy: 
16073
Kod EAN: 
3303430160731
Symbol Sonepar: 
P01795115
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przyrząd ten przeznaczony jest do montażu na przedniej ścianie rozdzielnic monitorujących. Amperomierze mierzą w amperach prąd przepływający przez obwód elektryczny. Ten amperomierz jest kompatybilny z silnikami i umożliwia trzykrotne zwiększenie prądu znamionowego. To urządzenie analogowe nie dostarcza przekładników prądowych 5A ani tarczy, oba muszą być zamówione oddzielnie. Pokrętło należy zamówić zgodnie ze współczynnikiem przekładników prądowych, dostępne są 3 skale. Klasa dokładności 1.5. Zgodność z normami IEC 60051-1, IEC 61010-1 i IEC 61000-4. Wymiary produktu to 70 mm szerokości, 83 mm wysokości i 66 mm głębokości

Dane techniczne

Klasa dokładności
1.5
Maksymalne wychylenie wskazówki
90 °
Straty mocy
1.1 W
Szerokość
96 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
96 mm
Zakres pomiarowy
5 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Model
Montaż czołowy
Legalizowany
Nie
Podświetlenie skali pomiarowej
Nie
Połączenie przez przekładnik
Tak
Skala ponadzakresowa
Nie
Skalibrowany
Nie
System pomiarowy
Inne
Wskazówka holowana
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar