EQ45C-100/5 Amperomierz kl.1,5EATON

files/fotob/31994.jpg.
EQ45C-100/5 Amperomierz kl.1,5
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
046103
Kod EAN: 
4015080461036
Symbol Sonepar: 
P00583756
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Amperomierz, klasa 1.5 do montażu drzwi, analogowy, WxS=45x45mm, zakres pomiarowy=0-100A, wg DIN 43780 i DIN VDE 410, obudowa DIN 43700, rama wąska DIN 43718, skala kwadrantowa DIN 43802 z ustawieniem zgrubnym-precyzyjnym, przyłącza zabezpieczone przed dotknięciem, pionowe położenie użytkowe, do przyłącza przemiennika=5A, pobór mocy 0.7VA, bez ekranowania, brak mocowania zatrzaskowego

Dane techniczne

Klasa dokładności
1.5
Maksymalne wychylenie wskazówki
90 °
Straty mocy
0.7 W
Szerokość
45 mm
Wartość końcowa skali
100 A
Wysokość
45 mm
Zakres pomiarowy
100 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Model
Do wbudowania
Skala ponadzakresowa
Nie
Połączenie przez przekładnik
Tak
System pomiarowy
Stal magnetyczna (miękka)
Wskazówka holowana
Nie
Skalibrowany
Nie
Podświetlenie skali pomiarowej
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar