WYPOSAŻENIE DO ROZŁĄCZNIKA, WSPORNIK DO AMPEROMIERZA I EFM Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki izolacyjne i przełączniki sieciowe do różnych wymagań i uzupełniać ich wyposażenie w każdej chwili. Cechy rozłączników izolacyjnych z bezpiecznikami 3NJ6 firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Modułowa, kompaktowa konstrukcja. 2. Poziomy napięć do AC 690 V. i DC 440 V. 3. Łatwy, ekonomiczny montaż dzięki gniazdu wtykowemu po stronie zasilania. 4. Wymiana bezpieczników przy braku napięcia. 5. Spełnienie przepisów normy IEC EN 60947-3. 6. Wysoki stopień ochrony osób oraz bezobsługowość. 7. Jednoznaczne wskaźniki położenia łączeniowego. 8. Elastyczność dzięki wyposażeniu dodatkowemu, możliwemu do zainstalowania w każdej chwili.