LSLV0185S100-4EOFNM 18,5kW 3x400V IP20 Falownik LSANIRO

files/fotob/1264400.jpg.
LSLV0185S100-4EOFNM 18,5kW 3x400V IP20 Falownik LS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
S100
Nr Katalogowy: 
LV0185S100-4EOFNM
Kod EAN: 
8809529825147
Symbol Sonepar: 
P01304062
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
187 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
7
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
3
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
22 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
18.5 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
400 Hz
Napięcie sieci
380 - 480 V
Szerokość
220 mm
Wysokość
350 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
15 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
39 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu CAN
Tak
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak

Produkty z serii

LSLV0055S100-4EXFNS 5,5kW 3x400V Falownik LS
Porównaj
ANIRO
LSLV0055S100-4EXFNS

LSLV0055S100-4EXFNS 5,5kW 3x400V Falownik...

LSLV0055S100-4EXFNS 5,5kW 3x400V Falownik LS
LSLV0185S100-4EXFNS 18,5kW 3x400V IP66 Falownik LS
Porównaj
ANIRO
LSLV0185S100-4EXFNS

LSLV0185S100-4EXFNS 18,5kW 3x400V IP66 Falownik...

LSLV0185S100-4EXFNS 18,5kW 3x400V IP66 Falownik LS
LSLV0220S100-4EOFNM 22kW 3x400V IP20 Falownik LS
Porównaj
ANIRO
LSLV0220S100-4EOFNM

LSLV0220S100-4EOFNM 22kW 3x400V IP20 Falownik...

LSLV0220S100-4EOFNM 22kW 3x400V IP20 Falownik LS
LSLV0220S100-4EXFNS 22kW 3x400V IP66 Falownik LS
Porównaj
ANIRO
LSLV0220S100-4EXFNS

LSLV0220S100-4EXFNS 22kW 3x400V IP66 Falownik...

LSLV0220S100-4EXFNS 22kW 3x400V IP66 Falownik LS
LSLV0022S100-4EOFNM 2,2kW 3x400V IP20 Falownik LS
Porównaj
ANIRO
LSLV0022S100-4EOFNM

LSLV0022S100-4EOFNM 2,2kW 3x400V IP20 Falownik...

LSLV0022S100-4EOFNM 2,2kW 3x400V IP20 Falownik LS
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar