Typ licznik impulsów
Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC
Interfejs komunikacyjny BRAK
Wejście liczące - napięcie - stan niski 0÷5 V AC/DC
Wejście liczące - napięcie - stan wysoki 10÷264 V AC/DC
Wejście liczące - częstotliwość dla sygnału DC maks. 5 kHz
Wejście liczące - częstotliwość dla sygnału AC maks. 50 Hz
Wejście RESET - napięcie 24÷264 V AC/DC
Prąd obciążenia styku 1xNO/NC 8 A
Maksymalna zliczana wartość 99999999
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy 1,5 W
Temperatura pracy -20÷50°C
Wymiary 3 moduły (52,5 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Częstotliwość napięcia wejściowego
50 Hz
Liczba cyfr
8
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji