MCR-SL-D-SPA-UI Nadajnik wartości zadanejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836826.jpg.
MCR-SL-D-SPA-UI Nadajnik wartości zadanej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2710314
Kod EAN: 
4046356091190
Symbol Sonepar: 
P01167766
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cyfrowy nadajnik wartości zadanej z ręczną i automatyczną rampą do ustawiania sygnałów prądowych i napięciowych, 4-cyfrowy wyświetlacz

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
68 mm
Szerokość elementu frontowego
48 mm
Wysokość elementu frontowego
24 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 65 °C
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Akcesoria do czujników kanałowych
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesoria do czujników ciśnienia różnicowego
Inne
Akcesoria do przewodowych czujników temperatury
Inne
Akcesoria do czujników pomieszczeniowych
Inne
Akcesorium
Nie
Akcesoria do czujników ciśnienia
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MCR-SL-D-RA Adapter szyna nośnej

Opis produktu

Adapter szyny nośnej dla wskaźników cyfrowych w obudowie 24x48 mm. Nadaje się do szyn nośnych 35 mm wg EN 60715
Porównaj
2810081
MCR-SL-D-RA Adapter szyna nośnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar